Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-175814 Herst.-Nr.: BNEQDOC515 EAN/GTIN: 8717399990066 |
| | |
|
| | |
| - Zur optimalen Positionierung von Dokumenten, Notizen und anderen Vorlagen in einer Achse mit einem Bildschirm
- Auch geeignet für Ordner und dicke Bücher
- Schafft eine funktionale Arbeitsfläche und bewirkt kurze Sehabstände zwischen Vorlage, Tastatur und Monitor
- Verringert Nacken- und Augenbelastung, beugt Nacken- und Kopfschmerzen vor
- 7 Neigungswinkel (12 - 46-°), Höhe an der hinteren Kante zwischen 120 und 140 mm einstellbar
- Abstellfläche für die Tastatur unter dem Dokumentenhalter
- Material: echtes Acrylglas, erhältlich in glasklar oder satiniert (satinierte Ausführung mit Anti-Reflektion)
- Tragkraft: 50 kg
- Masse: B 515 x T 290 x H 120 - 240 mm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Empfohlene Ergänzung (optional erhältlich): Monitorständer aus Acryl
Weitere Informationen: | | Farbe: | klar | Ausführung: | klar | Höhenverstellbar: | Ja | Tiefe: | 115 mm | Schwenkbar: | Nein | Für Format: | DIN A3 | Befestigung: | Standfuss | Material: | Acrylglas | Höhe: | 120-240 mm | Breite: | 515 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,50* | ab € 57,44* | € 75,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,75* | € 80,10* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,31* | € 90,85* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,47* | € 90,86* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 81,36* | € 104,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|