Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9731301 Schreibtischablage Acryl Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9731301 Schreibtischablage Acryl Transparent
Fellowes 9731301 Schreibtischablage Acryl Transparent
Fellowes 9731301 Schreibtischablage Acryl Transparent
Fellowes 9731301 Schreibtischablage Acryl Transparent
Fellowes 9731301 Schreibtischablage Acryl Transparent
Fellowes 9731301 Schreibtischablage Acryl Transparent
Fellowes 9731301 Schreibtischablage Acryl Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77385064
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9731301
EAN/GTIN:
     0043859752720
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Acryl
Produktfarbe
Transparent
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4
Höhenverstellung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Griff(e)
Ja
Geeignet für die Aufbewahrung von
Prospekt, Papier
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Länge (mm)
536 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
1240 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
9731401
ab € 52,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.