Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Kabelbrücke Easy Bridge, mit Doppelklebeband


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-175221
Hersteller:
     Maximilian Rüttiger
Herst.-Nr.:
     E-BRI-D-100 SILBER
EAN/GTIN:
     4007123192182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Zur Verlegung in frequentierten Durchgangsbereichen
  • Kompatibel zu den Kabelschlangen Classic und Pro (siehe Zubehör)
  • Werkzeugfrei zusammensteckbar
  • Inklusive montierten schwenkbaren Anschlussgliedern
  • Wahlweise
    • mit Klettsystem für Teppichböden
    • mit Doppelklebeband für glatte Böden
  • Länge: jeweils 1 m
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Kabelführung:
Unten
Ausführung:
mit Doppelklebeband
Material:
Aluminium
Befestigungsart:
Klebeband
Anzahl Kabel:
30
Länge:
1 m
Zubehör im Lieferumfang:
Schwenkbare Anschlussglieder
Weitere Suchbegriffe: Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, fußbodenkanal, 175221, 175221-SW81, Kabelbrücken, Kabelschlange, Bodenplatte, Kabelschutzschlauch, Kabelführung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 41,76*
€ 55,54*
Frei Haus
ab € 50,87*
€ 66,64*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 55,54*
€ 66,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 54,57*
€ 64,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 52,07*
€ 61,96
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 50,08*
€ 59,60
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 47,91*
€ 57,01
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 41,76*
€ 49,69
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 41,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.