Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-174803 Herst.-Nr.: 62402 EAN/GTIN: 636638006246 |
| |
|
| | |
| Das Mauspad mit Gelkissen Duo von Kensington ermöglicht Ihnen nicht nur eine effiziente Bedienung der Maus, sondern beugt auch wirkungsvoll Verspannungen im Handgelenk, Unterarm und den Schultern vor. Es verfügt über ein spezielles Gelkissen, das sich automatisch der Form Ihrer Hand sowie Ihres Handgelenks anpasst und diese für ein Höchstmass an Komfort beibehält. Zudem gelangt durch im Pad integrierte Belüftungskanäle frische Luft an Ihre Hand, sodass Sie dort stets ein kühles und trockenes Hautgefühl geniessen. Das Mauspad mit Gelkissen Duo von Kensington besitzt die Gesamtmasse von B 238 x T 337 x H 38 mm. Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Farbkombinationen von Pad und Gelkissen. Weitere Details: - Mauspad mit spezieller Handgelenkauflage
- Entlastet Hand und Handgelenk bei Verwendung der Maus
- Angenehm trockene und kühle Hand dank integrierter Belüftungskanäle
- Gelkissen mit praktischer Memory-Funktion 'žerinnert'œ sich an die Form des Handgelenks und bewahrt diese für höchsten Komfort
- In verschiedenen, attraktiven Farbkombinationen von Pad und Gelkissen erhältlich
- Masse: jeweils B 238 x T 337 x H 38 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot; schwarz | Ausführung: | Handgelenkstütze | Breite: | 337 mm | Motiv: | Nein | Länge: | 238 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, kensington gel handgelenkauflage maus, handballenauflage maus, handballenauflage maus gel, 174803, 174803-SW81, Mousepads, Notebook-Handgelenkunterlage, Gel-Handgelenkauflage, Handgelenkauflage mit Trägerplatte, Notebook-Plattform, Gelenkschoner, Handballenauflage, Handgelenkstütze |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,17* | € 20,98* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 15,31* | € 20,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 15,59* | € 21,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,71* | € 21,54* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,81* | € 23,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|