| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-62402 Herst.-Nr.: 62402 EAN/GTIN: 636638006246 |
| |
|
| | |
| Die erhöhte Handgelenkposition hilft, eine ergonomisch richtige Sitzhaltung zu bewahren
Erfüllt den Militärstandard MIL-STD-810H Prüfmethode 504.3 "Kontamination durch Flüssigkeiten", die Prüfung auf Widerstandsfähigkeit gegen Zersetzung bei Einwirkung von Reinigungs- und Desinfektionslösungsmitteln wie Alkohol und Bleichmittel für mindestens 24 Stunden. Gelkissen passt sich angenehm an Handgelenk und Hand an Angenehm trockene, kühle Hand durch integrierte Belüftungskanäle Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Schwarz, Rot | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Handgelenkauflage: | Ja | Material: | Gel | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Breite: | 240 mm | Tiefe: | 182 mm | Dicke: | 25 mm | Gewicht: | 450 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkstütze, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, kensington gel handgelenkauflage maus, handballenauflage maus, handballenauflage maus gel |
| | |
| |