Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Brother 2x Toner TN-2320, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174606
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     290400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Dieses Sparset besteht aus 2 Original Brother TN-2320 Tonerkassetten und bietet Ihnen höchste Qualität zum kleinen Preis.

Der Toner TN-2320 von Brother ist geeignet für folgende Geräte: Brother HL-2300D, -L2340DW, -L2360DN, -2365DW, DCP-L2500D, -L2520DW, -L2540DN, MFC-L2700DN, -L2700DW, -L2720DW, -L2740DW, DCP-L2560DW.

Die Druckfarbe ist Schwarz, die Druckreichweite beträgt je Tonerkassette ca. 2600 Seiten im Format DIN A4 nach ISO 19752. Somit erzielt dieses praktische Toner Sparset eine Druckreichweite von insgesamt ca. 5200 Seiten.

Weitere Details:

Sparset bestehend aus 2 Original Brother Tonerkassetten des Typs TN-2320

Geeignet für die Geräte Brother HL-2300D, -L2340DW, -L2360DN, -2365DW, DCP-L2500D, -L2520DW, -L2540DN, MFC-L2700DN, -L2700DW, -L2720DW, -L2740DW, DCP-L2560DW

Druckreichweite: jeweils ca. 2600 Seiten im Format DIN A4

Druckreichweite insgesamt: ca. 5200 Seiten

Druckfarbe: schwarz

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Seitenleistung S/W:
2 x 2600
Typ:
Toner-Sparset
Sparpack:
Ja
Seitenleistung Farbe:
0
Seitenleistung:
2 x 2600
kompatibel zu:
Brother TN-2320 (TN2320)
Originalzubehör:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner black brother, brother toner, brother toner black, 174606, 174606-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 126,14*
€ 162,14*
Frei Haus
ab € 125,46*
€ 162,14*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 162,14*
€ 192,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 152,58*
€ 181,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 143,63*
€ 170,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 134,43*
€ 159,97
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 126,14*
€ 150,11
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 63,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.