Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Toner, ersetzt Brother TN-246C, cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174360
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1248,3003-53
EAN/GTIN:
     4250510844878
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Druckkosten senken, Qualität erhalten. Mit diesen kompatiblen Tonerkassetten (rebuilt) von Schäfer SHOP können Sie Ihre Druckkosten enorm senken. Wir gewährleisten eine konstante und gleichbleibend gute Qualität der Tonerkassetten.

Weitere Informationen:
Farbe:
cyan
Kapazität ca./ Seiten:
2200
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
Seitenleistung Farbe:
2200
Seitenleistung:
1 x 2200 (Cyan)
kompatibel zu:
Brother TN-246C (TN246C)
Eigenmarke:
Select
Originalzubehör:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner für brother cyan, lasertoner für brother, schäfer shop toner, 174360, 174360-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 37,46*
€ 51,18*
Frei Haus
ab € 46,65*
€ 63,35*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.