Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, HP 2x Toner 201A, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174250
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     290320
EAN/GTIN:
     4250510884850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Das HP Druckerzubehör mit Smart Drucktechnologie für die HP LaserJets ermöglicht überragende, zuverlässige Druckqualität, erstklassige Benutzerfreundlichkeit und eine effiziente Zubehörverwaltung.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Seitenleistung S/W:
2 x 1.500
Kapazität ca./ Seiten:
2 x 1500
Typ:
Doppelpack
Sparpack:
Ja
Seitenleistung:
2 x 1.500
kompatibel zu:
HP 201A (CF400A)
Originalzubehör:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, 174250, 174250-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,28*
€ 170,08*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 132,18*
€ 170,08*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 170,08*
€ 202,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 164,42*
€ 195,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 154,16*
€ 183,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 143,19*
€ 170,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 132,18*
€ 157,29
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 66,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.