Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Brother 4x Toner TN-241/TN-245, CMYK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174059
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     290280
EAN/GTIN:
     4250510867297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Erstklassige Druckergebnisse garantieren Ihnen diese Original-Tonerkassetten
  • Texte und grafische Elemente werden sauber und scharf wiedergegeben
  • Beim Wechsel der Tonerkassetten erneuern Sie gleichzeitig das Drucksystem
  • Kapazität: schwarz, 1 x 2500 Seiten
  • Kapazität: Farbe, 13 x 2200 Seiten
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; cyan; magenta; gelb
Kapazität ca./ Seiten:
1 x 2500, 3 x 2200
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Ja
kompatibel zu:
Brother TN-241BK, TN-245 CMY (TN241BK, TN245C, TN245M, TN245Y)
Originalzubehör:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner black brother, brother toner, brother toner black, 174059, 174059-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 342,57*
€ 406,46*
Frei Haus
ab € 343,72*
€ 406,46*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 406,46*
€ 483,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 399,25*
€ 475,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 371,51*
€ 442,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 361,63*
€ 430,34
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 342,57*
€ 407,66
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 85,6425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.