Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speakerphone EPOS|Sennheiser Expand 80T, Bluetooth & USB-C, bis 7 Teilnehmer, Noise Cancelling, für MS-Teams


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-173867
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     4026338
EAN/GTIN:
     5714708000044
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera

Das Speakerphone Expand 80T von EPOS|Sennheiser ermöglicht es Ihnen, virtuelle Meetings in professioneller Soundqualität durchzuführen. Diese Freisprechlösung ist die ideale Wahl für kleinere Räume mit bis zu 7 Teilnehmern. Darüber hinaus kann die Teilnehmeranzahl unter Zuhilfenahme von 2 Zusatzmikrofonen auf bis zu 18 Personen erweitert werden.

Das farblich in Schwarz-Silber gehaltene Expand 80T arbeitet auf Basis von Bluetooth-Verbindungen und ist mit einer Schnittstelle für USB-C ausgerüstet. Zudem ist es zertifiziert für Microsoft-Teams-zertifiziert, sodass sie Verbindungen zu anderen Konferenzteilnehmern einfach per Knopfdruck herstellen können.

Dieses Bluetooth Speakerphone verfügt über 6 adaptive Mikrofone, bei denen Noise-Cancelling alle störenden Hintergrundgeräusche zuverlässig ausblendet.

Die Gesamtmasse des mit 25 Jahren Garantie versehenen Bluetooth Speakerphones Expand 80T von EPOS|Sennheiser betragen L 315,6 x B 118,6 x H 46,1 mm bei einem Gesamtgewicht von 980 g.

Es wird Ihnen inklusive eines USB-Dongles mit USB-Adapter (USB-C auf USB-A) geliefert.

Leistungsmerkmale:

  • Professionelle Freisprechlösung für bis zu 7 Teilnehmer in kleinen Räumen
  • Verbindung via Bluetooth und USB-C
  • 6 integrierte, adaptive Mikrofone mit Noise-Cancelling für optimalen, vollen und natürlichen Klang
  • Zertifiziert für Microsoft-Teams (direkte Verbindung per Knopfdruck)
  • Exzellente Klangqualität
  • Unter Zuhilfenahme von zwei zusätzlichen Mikrofonen erweiterbar für bis zu 18 Teilnehmer
  • Lieferung erfolgt inkl. USB-Dongle mit USB-Adapter (USB-C auf USB-A)

Weitere Details:

  • Farbe: schwarz-silber
  • Masse: L 315,6 x B 118,6 x H 46,1 mm
  • Gewicht: 980 g
  • 25 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; silber
Gewicht (g):
980
Erweiterbar:
Ja
Anschlüsse:
USB-Câ„¢ + Bluetooth®
Geeignet für:
Audiokonferenz in mittelgrossen Räumen für bis zu 7 Personen
Höhe:
46,1 mm
Lieferumfang:
USB-Kabel
Zertifikate:
Microsoft-Teams-Zertifizierung (Direkte Verbindung per Knopfdruck zu MS-Teams)
Breite:
118.6 mm
Länge:
315,6 mm
Kabellos:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Desktop Audio Konferenzsysteme, Konferenztelefon, Telefonkonferenzsystem, USB-Konferenzlösung, Videokonferenzsystem, Videokonferenztelefon, Videokonferenz Zubehör, Videokonferenzsystem Zubehör, konferenztelefon epos, videokonferenzsystem, 173867, 173867-SW81, Wasser (Konferenz-Technik), Telefon (Konferenz-Technik), Strom (Konferenz-Technik), Audiovisuelle Medien, Computer (Konferenz-Technik)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 310,80*
€ 360,93*
Frei Haus
ab € 314,91*
€ 366,05*
Frei Haus
ab € 329,30*
€ 381,08*
2 Tage
8
€ 9,50*
ab € 330,27*
€ 381,93*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 456,54*
€ 521,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,73*
€ 620,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,49*
€ 611,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,37*
€ 581,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,47*
€ 569,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,54*
€ 543,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000229
ab € 126,63*
Ähnlich
EPOS
1000661
ab € 159,51*
Ähnlich
EPOS
1000662
ab € 174,67*
Ähnlich
EPOS
1000937
ab € 186,32*
Ähnlich
EPOS
1000202
ab € 310,24*
Ähnlich
EPOS
1000226
ab € 70,27*
Ähnlich
EPOS
1000223
ab € 95,63*
Ähnlich
EPOS
1000224
ab € 103,73*
Ähnlich
EPOS
1000225
ab € 110,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.