Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Speakerphone EXPAND SP 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPOS Speakerphone EXPAND SP 30
EPOS Speakerphone EXPAND SP 30
EPOS Speakerphone EXPAND SP 30
EPOS Speakerphone EXPAND SP 30
Kabel-Aufbewahrung
Artikel-Nr.:
     C8581-1000223
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000223
EAN/GTIN:
     5714708000242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Funkkopfhörer

Speakerphone EXPAND SP 30

Bluetooth®-Speakerphone mit USB-C-Kabel, USB-C-auf-USB-A-Adapter, optimiert für UC & zertifiziert für Skype for Business**

Anwendung:

Für PC/Softphone, Mobiltelefon oder Tablet

Produktmerkmale:

  • Spontane Telefonkonferenzen. Überall. - Mit leichtem Design, wahlweise Bluetooth®- oder USB-C-Plug-and-Play, Multipoint-Konnektivität mit bis zu drei Geräten und One-Touch-Zugriff auf den Sprachassistenten
  • Außergewöhnliche Audio-Performance für Telefonkonferenzen, Musik und Multimedia - Mit EPOS Voice Clarity, extrem verzerrungsarmen Lautsprechern und Noise Cancelling-Mikrofon mit Echounterdrückung, unterstützt durch hochentwickelte DSP-Algorithmen
  • Natürliches Gesprächserlebnis - Mit branchenführender Duplex-Leistung, die gleichzeitiges Sprechen ermöglicht
  • In Perfektion gefertigt - Mit hochwertigen Materialien, praktischer Kabelaufwicklung und sicherer Dongle-Aufbewahrung
  • Wahlweise manuelle oder automatische Wiederverbindung - Bietet ein optimales Nutzererlebnis im persönlichen und gemeinsamen Modus
  • Bessere Qualität bei Telefonkonferenzen - Ersetzt PC-/Mobillautsprecher und Mikrofon durch ein außergewöhnliches Klangerlebnis für bis zu 8 Teilnehmern
  • Konferenzen zwischen Geräten - Führt PC-/Softphone- und mobile Anrufe in einer Konferenz zusammen
  • Intuitive Benutzeroberfläche mit intelligenter Tastengruppierung
  • One-Touch-Zugriff auf den Sprachassistenten
  • Lange Sprechzeit bis zu 18 Stunden
  • Einfaches Aufladen in nur 3 Stunden 20 Minuten über USB-C-Kabel
  • Komfort und Schutz mit einer maßgefertigten Transporttasche
  • Steuerung, Aktualisierung und Konfiguration von einem Standort aus mit dem EPOS Manager
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000229
ab € 127,02*
Ähnlich
EPOS
1000661
ab € 158,98*
Ähnlich
EPOS
1000662
ab € 174,44*
Ähnlich
EPOS
1000937
ab € 187,30*
Ähnlich
EPOS
1000202
ab € 312,03*
Ähnlich
EPOS
1000203
ab € 307,95*
Ähnlich
EPOS
1000226
ab € 70,28*
Ähnlich
EPOS
1000224
ab € 104,54*
Ähnlich
EPOS
1000225
ab € 109,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.