Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speakerphone EPOS EXPAND 80, Bluetooth & USB-C, bis 16 Teilnehmer, Noise Cancelling, UC-optimiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-173866
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     4T60439
EAN/GTIN:
     5714708000037
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon

Das Speakerphone EXPAND 80 von EPOS schafft optimale Voraussetzungen für effiziente virtuelle Meetings. Diese hochwertige Freisprechlösung eignet sich hervorragend für alle Besprechungsräume von mittlerer Grösse mit bis zu 16 Konferenzteilnehmern und kann durch zwei Zusatzmikrofone sogar auf bis zu 32 Teilnehmer erweitert werden.

Die brillante Soundqualität des EXPAND 80 überzeugt auf der ganzen Linie: Dank der Noise-Cancelling-Funktion der 6 adaptiven Mikrofone des Systems stören keine lästigen Hintergrundgeräusche die Gespräche und ermöglichen volle Konzentration auf die Redebeiträge.

Das UC-optimierte Speakerphone arbeitet auf Basis von stabilen Bluetooth-Verbindungen und besitzt eine Schnittstelle für USB-C. Der im Lieferumfang bereits mit enthaltene USB-Dongle ist darüber hinaus mit einem USB-Adapter (USB-C auf USB-A) ausgestattet.

Die Gesamtmasse des farblich in Schwarz-Silber gehaltenen und mit 25 Jahren Garantie versehenen Bluetooth Speakerphones EXPAND 80 von EPOS belaufen sich auf L 315,6 x B 118,6 x H 46,1 mm bei einem Gesamtgewicht von lediglich 980 g.

Leistungsmerkmale:

  • Professionelle Freisprechlösung für bis zu 16 Teilnehmer in mittelgrossen Räumen
  • Verbindung via Bluetooth und USB-C
  • 6 integrierte, adaptive Mikrofone mit Noise-Cancelling für optimalen, vollen und natürlichen Klang
  • UC-optimiert
  • Hervorragende Klangqualität
  • Unter Zuhilfenahme von zwei zusätzlichen Mikrofonen erweiterbar für bis zu 32 Teilnehmer
  • Lieferung erfolgt inkl. USB-Dongle mit USB-Adapter (USB-C auf USB-A)

Weitere Details:

  • Farbe: schwarz-silber
  • Masse: L 315,6 x B 118,6 x H 46,1 mm
  • Gewicht: 980 g
  • 25 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; silber
Gewicht (g):
980
Erweiterbar:
Ja
Anschlüsse:
USB-Câ„¢ + Bluetooth®
Geeignet für:
Audiokonferenz in mittelgrossen Räumen für bis zu 16 Personen
Höhe:
46,1 mm
Lieferumfang:
USB-Kabel
Breite:
118.6 mm
Länge:
315,6 mm
Kabellos:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Telefonkonferenzsystem, USB-Konferenzlösung, konferenztelefon epos, freisprechanlage, 173866, 173866-SW81, Wasser (Konferenz-Technik), Telefon (Konferenz-Technik), Strom (Konferenz-Technik), Audiovisuelle Medien, Computer (Konferenz-Technik)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 312,60*
€ 365,78*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 309,96*
€ 365,79*
Frei Haus
ab € 314,28*
€ 370,82*
Frei Haus
ab € 325,91*
€ 383,47*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 453,27*
€ 525,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,02*
€ 624,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,98*
€ 612,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,05*
€ 580,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,38*
€ 569,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,27*
€ 539,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000229
ab € 127,29*
Ähnlich
EPOS
1000661
ab € 159,62*
Ähnlich
EPOS
1000662
ab € 173,98*
Ähnlich
EPOS
1000937
ab € 185,88*
Ähnlich
EPOS
1000203
ab € 311,28*
Ähnlich
EPOS
1000226
ab € 70,40*
Ähnlich
EPOS
1000223
ab € 95,97*
Ähnlich
EPOS
1000224
ab € 103,30*
Ähnlich
EPOS
1000225
ab € 110,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.