Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS EXPAND 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-6886
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000202
EAN/GTIN:
     5714708000037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Highlights
  • Sechs adaptive Mikrofone mit Beamforming Technologie sorgen in Kombination mit DSP dafür, dass Stimmen auf intelligente Weise von Raumhall und Umgebungsgeräuschen isoliert werden
  • Leistungsstarker, extrem verzerrungsarmer Lautsprecher in einer einzigartigen, zum Patent angemeldeten Hänge-Lautsprecherbox
  • Professionelle Verarbeitung, markantes skandinavisches Design
  • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und den Klang optimierenden Stoffen von Kvadrat sorgt für eine edle, minimalistische Ästhetik
  • Anschließen von bis zu zwei Erweiterungsmikrofonen für umfangreichere Meetings
  • Telefonkonferenzen in Sekundenschnelle einrichten
  • Multi-Konnektivität, intuitive Benutzeroberfläche und One-Touch-Zugriff auf den Sprachassistenten


Weitere Informationen:
Gewicht:
1585 g
Höhe:
6 cm
Länge:
21.5 cm
Breite:
38 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 307,46*
€ 342,22*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 309,75*
€ 345,46*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 313,05*
€ 348,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 317,56*
€ 355,89*
€ 3,50*
ab € 320,49*
€ 357,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,46*
€ 411,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,81*
€ 405,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,70*
€ 395,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,47*
€ 392,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,75*
€ 368,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000895
€ 293,78*
Ähnlich
EPOS
1000229
€ 144,64*
Ähnlich
EPOS
1000661
€ 192,83*
Ähnlich
EPOS
1000662
€ 222,89*
Ähnlich
EPOS
1000937
€ 208,69*
Ähnlich
EPOS
1000203
€ 331,47*
Ähnlich
EPOS
1000226
€ 79,88*
Ähnlich
EPOS
1000223
€ 117,48*
Ähnlich
EPOS
1000224
€ 112,45*
Ähnlich
EPOS
1000225
€ 125,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.