Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grosstastentelefon Doro Phone Easy 312cs


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-173190
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     35639
EAN/GTIN:
     7322460057473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Großtastentelefon
Seniorentelefon
Systemtelefon

Schnurgebundenes Grosstastentelefon mit grossem Display.
Ein Bestseller, der kein Netzteil benötigt und somit unabhängig von einer Stromsteckdose aufgestellt werden kann. Die Stromversorgung erfolgt über die Telefonleitung, so dass Sie nur ein Anschluss-Kabel brauchen. Einfache Bedienung mit grossen Tasten, übersichtliches Display, Freisprecheinrichtung und sogar eine visuelle Rufanzeige sind die wesentlichen Merkmale dieses Tisch- oder Wandtelefons.
Telefonbuch für 32 Einträge
3 Direktwahlspeicher
optische Anrufsignalisierung
Hörgeräte kompatibel
CLIP-Funktion
Freisprechen
geeignet zur Wandmontage
ergonomisches Design, Stromaufnahme über das Telefonnetz

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
extra grosse Tasten
Erweiterbar:
Nein
Anschlüsse:
keine
Adressbuch:
32 Anzahl_Kontakte
Höhe:
85 mm
Gewicht:
0.62 kg
Tastatur beleuchtet:
Nein
Display beleuchtet:
Ja
Tiefe:
205 mm
Breite:
173 mm
Weitere Suchbegriffe: doro analog telefon, analog telefon, 173190, 173190-SW81, Telefon, Telefone, Telefon schnurgebunden, Grosswahltastentelefon, Monitorstation, Münzfernsprecher, Memo-Telefon, Münztelefon
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
€ 2,90*
ab € 36,40*
€ 49,01*
€ 5,00*
ab € 36,68*
€ 49,03*
€ 4,99*
ab € 37,99*
€ 51,06*
€ 4,70*
ab € 38,83*
€ 51,84*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 46,83*
€ 62,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.