Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-062015 Herst.-Nr.: 380005 EAN/GTIN: 7322460057473 |
| |
|
| | |
| Doro PhoneEasy 312cs schwarz Leicht zu bedienendes Telefon mit Telefonbuch Dieses Telefon erreicht durch ein neues, verbessertes Display die höchste Qualitätsstufe. Eine visuelle, gut positionierte Anrufanzeige hilft Ihnen beim Erkennen eingehender Anrufe. Natürlich bietet das PhoneEasy 312cs sowohl Anrufererkennung als auch einen integrierten Lautsprecher. Weitere Informationen: | | Anrufbeantworter: | nein | Anruferliste: | ja | Bedienungsanleitung Sprachen: | Deutsch, Englisch | Clip: | ja | Direktwahlspeicher: | 3 | Freisprechen: | ja | Großtastentelefon: | ja | Hörgerätekompatibel: | ja | Lautstärkeregelung: | ja | Produktfarbe: | schwarz | Telefonstandard: | Analog | Telefonbuch: | 32 Einträge | Wandmontage: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 36,57* | € 49,07* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 36,55* | € 49,09* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 37,71* | € 50,70* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 38,16* | € 51,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,48* | € 62,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|