Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbiges Kopierpapier tecno colors, DIN A4, 80 g/m-², mittelgelb, 1 Paket = 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-171458
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011409
EAN/GTIN:
     4011211076377
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

Dank dem mittelgelben Farbton unseres farbigen Papiers tecno colors in DIN A4 können Sie geschriebene oder gedruckte Botschaften stilvoll hervorheben. Es eignet sich für Tintenstrahl- und Laserdrucker und wird von vielen unserer Kunden auch zu Hause genutzt.

Mit einer Grammatur von 80 g/m-² ist das tecno colors ein vergleichbar gängiges DIN A4-Papier. Beidseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert einwandfrei.

Pastellfarben gelten als zurückhaltend und wirken nicht aufdringlich. Greifen Sie zu farbigem Druckerpapier im dezenten Pastellfarbton, wenn Sie der geschäftlichen Kommunikation eine individuelle und zugleich stilvolle Note mitgeben wollen.

Dank der höheren Dicke des Papiers, dem ausgezeichneten Volumen und der optimalen Oberflächenglätte verfügt das Papier über sehr gute Eigenschaften beim Durchlauf im Drucksystem. Dadurch sind auch eine hervorragende Planlage und eine optimale Auslastung im Sorter gesichert.

Möchten Sie dauerhafte Dokumente zur Archivierung wie Urkunden oder Handels- und Geschäftsbriefe erstellen, dann achten Sie auf folgende Zertifizierungen: Die Norm ISO 9706 ist ein Anhaltspunkt für Alterungsbeständigkeit. Wer Wert auf umweltschonende und soziale Herstellungsverfahren legt, kann mit Gütesiegeln wie EU-Blume, ECF und ISO 14001 sicher sein, eine gute Wahl zu treffen. Die Lieferung des DIN A4 Kopierpapiers tecno colors erfolgt im Paket zu 500 Blatt. Die wiederverschliessbare Folien-Schutzverpackung schützt den Inhalt vor Feuchtigkeit und Schäden.

Vorteile auf einen Blick:

  • Pastellfarbenes Kopierpapier für Dokumentenorganisation und auffällige Wirkung Ihrer Ausdrucke
  • Geeignet für: Trennblätter für Ordnungssysteme, Organisation von Dokumenten, Flugblätter, Werbekommunikation, Geschäftliche Korrespondenz
  • Bedruckbar mit: InkJet,Laser,Copy
  • Beidseitig bedruckbar
  • Wiederverschliessbare Schutzverpackung aus recycelbarer Folie

Papiereigenschaften & Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m-²
  • Volumen: 1,31 cm-³/g
  • Farbe: mittelgelb
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgelb
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
500
Duplexfähig:
Ja
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
VE:
1 Paket = 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 6,44*
€ 8,74*
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 8,95*
2 Tage
23
1
€ 5,95*
ab € 6,32*
€ 9,73*
9 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 6,29*
€ 9,74*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 13,47*
€ 19,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,52*
€ 23,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,04*
€ 22,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,07*
€ 21,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,88*
€ 21,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02694* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1778C
ab € 5,55*
Ähnlich
Inapa
2100011353
ab € 4,89*
Ähnlich
Inapa
88042327
ab € 6,37*
Ähnlich
Inapa
2100011391
ab € 6,49*
Ähnlich
Inapa
2100011393
ab € 6,52*
Ähnlich
Inapa
2100011395
ab € 5,72*
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 6,04*
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,67*
Ähnlich
Inapa
2100011400
ab € 5,61*
Ähnlich
Inapa
2100011403
ab € 6,18*
Ähnlich
Inapa
2100011404
ab € 6,72*
Ähnlich
Inapa
2100011405
ab € 6,24*
Ähnlich
Inapa
2100011411
ab € 6,31*
Ähnlich
Inapa
2100011422
ab € 6,29*
Ähnlich
Inapa
2100011401
ab € 6,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.