Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbiges Kopierpapier tecno colors, DIN A4, 80 g/m-², hellgrün, 1 Paket = 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-171457
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011399
EAN/GTIN:
     4011211076919
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier

Das tecno colors in DIN A4 Format und Hellgrün ist ein farbiges Papier, das in verschiedenen digitalen Drucksystemen verwendet werden kann. Polieren Sie dank der weichen Pastellfarbe handschriftliche und gedruckte Mitteilungen optisch auf.

Mit einer Grammatur von 80 g/m-² ist das tecno colors ein vergleichbar gängiges DIN A4-Papier. Die Duplexfähigkeit ermöglicht problemloses, beidseitiges Bedrucken.

Pastellfarben gelten als zurückhaltend und wirken nicht aufdringlich. Greifen Sie zu buntem Druckerpapier im dezenten Pastellfarbton, wenn Sie der geschäftlichen Kommunikation eine individuelle und zugleich stilvolle Note mitgeben wollen.

Hohe Papierdicke und voluminöse Beschaffenheit zeichnen das Papier aus. Zusammen mit der sehr guten Oberflächenglätte garantieren sie einen reibungslosen Druckerdurchlauf, eine einwandfreie Planlage und eine sehr gute Sorterauslastung. Diese sind vorteilhaft, wenn Sie jeden Tag grosse Druckvolumina zu bewältigen haben.

Möchten Sie dauerhafte Dokumente zur Archivierung wie Urkunden oder Handels- und Geschäftsbriefe erstellen, dann achten Sie auf folgende Zertifizierungen: Die Norm ISO 9706 ist ein Anhaltspunkt für Alterungsbeständigkeit. In puncto Gesundheits- und Sozialverantwortung, Beständigkeit und Umweltbewusstsein kann sich das Papier beweisen. Dafür tritt tecno colors mit Zertifizierungen wie OHSAS 18001, ECF und EU-Blume ein. Das DIN A4 Kopierpapier tecno colors wird im Paket zu 500 Blatt geliefert. Die wiederverschliessbare Folien-Schutzverpackung schützt den Inhalt vor Feuchtigkeit und Schäden.

Vorteile auf einen Blick:

  • Farbiges Papier mit Pastellfarbton ideal für Ausdrucke mit effektiver Untermalung
  • Geeignet für: Trennblätter für Ordnungssysteme, Geschäftliche Korrespondenz, Werbekommunikation, Organisation von Dokumenten, Flugblätter
  • Bedruckbar mit: InkJet,Laser,Copy
  • Duplexdruck geeignet
  • Wiederverschliessbare Schutzverpackung aus recycelbarer Folie

Papiereigenschaften & Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m-²
  • Volumen: 1,31 cm-³/g
  • Farbe: hellgrün
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrün
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
500
Duplexfähig:
Ja
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
VE:
1 Paket = 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
1
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 8,55*
1 Tag
16
1
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,56*
5
€ 5,95*
ab € 6,38*
€ 8,65*
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,72*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 13,51*
€ 18,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,94*
€ 22,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,63*
€ 22,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,42*
€ 20,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,51*
€ 19,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02702* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1974C
ab € 5,53*
Ähnlich
Inapa
2100011343
ab € 6,08*
Ähnlich
Inapa
2100011370
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
2100011391
ab € 6,49*
Ähnlich
Inapa
2100011393
ab € 6,52*
Ähnlich
Inapa
2100011395
ab € 5,72*
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 6,04*
Ähnlich
Inapa
2100011400
ab € 5,61*
Ähnlich
Inapa
2100011403
ab € 6,18*
Ähnlich
Inapa
2100011404
ab € 6,72*
Ähnlich
Inapa
2100011405
ab € 6,24*
Ähnlich
Inapa
2100011409
ab € 6,29*
Ähnlich
Inapa
2100011411
ab € 6,31*
Ähnlich
Inapa
2100011422
ab € 6,29*
Ähnlich
Inapa
2100011432
ab € 13,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.