Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbiges Kopierpapier tecno colors, DIN A4, 80 g/m-², rosa, 1 Paket = 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-171446
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011421
EAN/GTIN:
     4011211076469
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

Dank dem rosafarbenen Farbton unseres farbigen Papiers tecno colors in DIN A4 können Sie geschriebene oder gedruckte Botschaften elegant präsentieren. Es eignet sich für Inkjet- und Laserdrucker und wird von vielen unserer Kunden auch im Büro zu Hause genutzt.

Sie erhalten das tecno colors mit einem gängigen Flächengewicht von 80 g/m-² in der Grösse DIN A4. Die Duplexfähigkeit gestattet problemloses, zweiseitiges Bedrucken.

Pastellfarben gelten als zurückhaltend und wirken nicht aufdringlich. Greifen Sie zu buntem Druckerpapier im dezenten Pastellfarbton, wenn Sie der geschäftlichen Kommunikation eine individuelle und zugleich stilvolle Note mitgeben wollen.

Dank der höheren Papierstärke, dem ausgezeichneten Volumen und der optimalen Papierglätte verfügt das Papier über sehr gute Laufeigenschaften im Drucksystem. Dadurch sind auch eine hervorragende Planlage und eine optimale Sorterauslastung gesichert.

Möchten Sie dauerhafte Dokumente zur Archivierung wie Urkunden oder Handels- und Geschäftsbriefe erstellen, dann achten Sie auf bestimmte Zertifizierungen: Die Norm ISO 9706 ist ein Erkennungszeichen für Alterungsbeständigkeit. Hinsichtlich Gesundheits- und Sozialverantwortung, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein kann sich das Papier beweisen. Dafür tritt tecno colors mit Zertifizierungen wie FSC, EU-Blume und ECF ein. Die Lieferung des DIN A4 Kopierpapiers tecno colors erfolgt im Paket zu 500 Blatt. Die wiederverschliessbare Verpackung aus schützender Folie bewahrt den Inhalt vor Feuchtigkeit und Schäden.

Vorteile auf einen Blick:

  • Farbkopierpapier im Pastellfarbton ideal für Botschaften mit mehr Aufmerksamkeit
  • Geeignet für: Werbekommunikation, Trennblätter für Ordnungssysteme, Flugblätter, Geschäftliche Korrespondenz, Organisation von Dokumenten
  • Bedruckbar mit: InkJet,Laser,Copy
  • Beidseitig bedruckbar
  • Wiederverschliessbare Schutzverpackung aus recycelbarer Folie

Papiereigenschaften & Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m-²
  • Volumen: 1,31 cm-³/g
  • Farbe: rosa
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
500
Duplexfähig:
Ja
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
VE:
1 Paket = 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 6,54*
€ 6,54*
9 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 6,53*
€ 6,55*
5
€ 5,95*
ab € 6,63*
€ 6,63*
1 Tag
354
1
€ 5,49*
ab € 6,71*
€ 6,71*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 13,96*
€ 13,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,02792* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1973C
ab € 5,35*
Ähnlich
Inapa
2100011414
ab € 2,93*
Ähnlich
Mondi
9417-PI25A80S
ab € 5,15*
Ähnlich
Inapa
88042549
ab € 6,40*
Ähnlich
Inapa
2100011392
ab € 6,73*
Ähnlich
Inapa
2100011395
ab € 5,72*
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 6,04*
Ähnlich
Inapa
2100011405
ab € 6,24*
Ähnlich
Inapa
2100011406
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
2100011407
ab € 6,72*
Ähnlich
Inapa
2100011447
ab € 13,25*
Ähnlich
Inapa
2100011413
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.