Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi Maestro Pale


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4665182
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-PI25A80S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Mondi Maestro Pale - Pink - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Rosa
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Pink
Enthaltene Menge
500 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0103* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011421
ab € 5,97*
Ähnlich
Mondi
9417-BL29B80B
ab € 10,58*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20B80B
ab € 10,59*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70B80B
ab € 10,54*
Ähnlich
Mondi
9417-BL29A80S
ab € 5,27*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20A80S
ab € 5,31*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70A80S
ab € 5,29*
Ähnlich
Mondi
9417-OPI74A80S
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.