Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbodenkarton, DIN A4, doppelter Boden, Selbstklebeverschluss braun, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Nachhaltige Forstwirtschaft
Artikel-Nr.:
     224-171408
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP141.201 BRAUN
EAN/GTIN:
     4033657141204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Der praktische Blitzbodenkarton in verschiedenen Grössen ist für Dokumente bis A3 geeignet. Das braune Modell mit doppeltem Boden und Selbstklebeverschluss wird zu 10 Stück pro Packung geliefert.

Der Blitzbodenkarton ist schnell aufgebaut und bietet mit seiner variablen Höhe eine hohe Flexibilität beim Versand des Packguts. Das Kartonmodell ist in verschiedenen Grössenvarianten erhältlich und eignet sich für Dokumente in den Formaten DIN A5 bis DIN A3.

Das Verpackungsmaterial ist insgesamt auf eine möglichst einfache Handhabung hin ausgelegt. Dazu gehört die Ausstattung mit Automatikboden: Ein Handgriff genügt, und der Karton ist aufgerichtet. Und auch der Selbstklebeverschluss spart Zeit und sorgt dafür, dass sich das Packgut sicher verschicken lässt. Für die hohe Stabilität ist der überlappende und doppelte Boden verantwortlich. Der Empfänger freut sich über den Aufreissfaden für ein schnelles und einfaches Öffnen. Die Kartons in der Farbe Braun werden mit zehn Stück pro Packung geliefert.

Weitere Details:

  • Für DIN A5 bis DIN A3
  • Automatikboden
  • ColomPac- Selbstklebeverschluss
  • Integrierter Aufreissfaden
  • Vollüberlappender Blitzboden
  • Variable Füllhöhe
  • Verpackungseinheit: 10 Stück
  • Farbe: Braun
  • Masse A5: B 238 x T 170 x H 60-130 mm
  • Masse A4: B 310 x T 238 x H 80-170 mm
  • Masse A3: B 450 x T 325 x H 190-310 mm
  • Gewicht: 96/168/390 g
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Innenbreite:
304 mm
Format:
DIN A4. höhenvariable
Grösse:
DIN A4
Aussenlänge:
223 mm
Aussenbreite:
312 mm
Aussenhöhe:
140 - 224 mm
Innenlänge:
216 mm
Material:
Karton
Bauart:
Blitzbodenkarton
Innenhöhe:
130 - 220 mm
Kartontyp:
Blitzbodenkarton
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, aufrichtekarton colompac, aufrichtekarton wellpappe, aufrichtekarton, 171408, 171408-SW81, Faltkartons, Faltkarton, Video-Versandbox, Folienversandtasche, Musterbeutel, Stehboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandhülle, Stehbodenhülle, Stehboden-Versandtasche
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2480
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,41*
3 Tage
457
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 1,73*
1 Tag
1195
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,09*
€ 1,75*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,15*
€ 1,90*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,11*
€ 23,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP 141.301
ab € 12,82*
Ähnlich
progress packaging
PP K14.04-0
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.