Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Blitzboden, 304x216x130-220mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430628
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     30000309
EAN/GTIN:
     4033657141204
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Faltkarton mit Blitzboden = überlappender Automatikboden für schnelles und rationelles Aufstellen. Zum Verpacken von unterschiedlichem Inhalt da die Packhöhe durch Einkerbungen variabel ist. Sicherer ColomPac Selbstklebeverschluss spart Zeit und Verschlussmittel. Kein zusätzliches Falten oder Verkleben nötig. Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. Größenangaben sind BxTxH. Flache Anlieferung, einfacher und besonders schneller Aufbau. Farbe: braun. für Format: A4. Innengröße: 30,4 x 21,6 x Höhe 13,0 bis 22,0 cm. Gewicht: 186 g/ST.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Außenmaße:
312 x 223 x 140-224 mm
Innenmaße:
304 x 216 x 130-220 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
216 g
Ausführung:
höhenvariabel
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, aufrichtekarton colompac, aufrichtekarton wellpappe, aufrichtekarton, Stanzkartons, Transportkartons, Transportschachteln, Faltschachteln, Versandschachteln, CP 141.201, Versandkarton
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2480
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,44*
3 Tage
451
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 1,72*
Lager 690
1195
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,09*
€ 1,75*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,91*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,16*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP 141.301
ab € 12,75*
Ähnlich
progress packaging
PP K14.04-0
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.