Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMEON CD-R 2761105 52x 700MB 80Min. Spindel 50 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-183228800
Hersteller:
     MediaCom
Herst.-Nr.:
     2761105
EAN/GTIN:
     4260027611054
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Die hochauflösende „photo-on-disc“ Oberfläche ermöglicht die professionelle Bedruckung mit Tintenstrahldruckern. Die sehr feine, matte Premium-Beschichtung bietet in Verbindung mit der vollflächigen Metallisierung ein brillantes und fotorealistisches Druckergebnis ohne Farbabweichungen - und dazu eine besonders schnelle Trocknungszeit. Hohe Zuverlässigkeit und Hardware-Kompatibilität.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
CD-R
Laufzeit:
80 min
Kapazität des Speichers (unkomprimiert):
700 Mbyte
Verhältnis der Schreibgeschwindigkeit:
52x
mehrfach beschreibbar:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Nein
bedruckbar:
Ja
Druckbereich:
22-118 mm
wasserabweisend:
Ja
Ausführung des Behälters:
Spindel
Urheberrechtsabgabe:
Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd spindel 50 stück 700mb, cd-r, cd-r 700 mb, CD-Rohlinge, CDs, Datenträger, Rohlinge, Speichermedien, Speichermedium
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,39*
€ 14,45*
Lager 1682
34
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,57*
€ 14,47*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 12,61*
€ 14,99*
1 Tag
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,81*
€ 19,40*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,32*
€ 19,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
43438/50
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.