Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten GG, kompatibel zu Dymo 11354/s0722540, 12x1000 Stück, ablösbar, B 57 x H 32 mm, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-168313
Hersteller:
     toner-dumping.de Orth & Baer
Herst.-Nr.:
     19320
EAN/GTIN:
     6941580857841
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle

Die Etiketten von GG bringen Ordnung in Ihr Lager oder unterstützen Sie beim Versand von Paketen. Auch im privaten Bereich finden Etiketten einen hohen Nutzen, um Omas Marmeladenglas zu kennzeichnen oder Aufbewahrungsgläser von Lebensmitteln zu kennzeichnen.

Die weissen Etiketten können Sie über mehrere Dymo Labelwriter beschriften und sorgen für ein perfektes und klares Druckergebnis. Die Etiketten sind dabei baugleich zu Dymo 11354/s0722540 konzipiert, wodurch sie Kosten einsparen gegenüber den Original-Etiketten. So hat das lästige Beschriften mit der Hand ein Ende und Sie können die Prozesse in Ihrem Unternehmen optimieren.

Die einzelnen Etiketten sind 57 mm breit sowie 32 mm hoch und von der Rolle ablösbar. Sie erhalten 12 Rollen, mit jeweils 1000 Etiketten.

Wichtige Details:

  • Etiketten baugleich zu Dymo 11354/s0722540
  • Kompatibel mit Dymo LabelWriter: 450, 450 Duo, 450 Turbo, 450 Twin Turbo, 4 XL, SE 450
  • Ablösbar
  • 12 x 1000 Stück
  • Masse: B 57 x H 32 mm
  • Farbe: Weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material:
Papier
Geeignet für:
Dymo LabelWriter: 450, 450 Duo, 450 Turbo, 450 Twin Turbo, 4 XL, SE 450
Breite:
57
Anzahl Etiketten:
12 x 1000
Haftung:
wiederablösbar
Weitere Suchbegriffe: Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, etiketten rolle, mehrzwecketikett rolle, 168313, 168313-SW81, Etikettenrollen, Thermo-Adressetikett (Etikettendrucker), Hängemappen-Schild (Etikettendrucker), Hängeablage-Etikett (Etikettendrucker), Adressetikett (Etikettendrucker), Ordneretikett (Etikettendrucker), Thermo-Etikettenrolle (Etikettendrucker), Versandetikett (Etikettendrucker)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 76,28*
€ 108,98*
Frei Haus
ab € 68,87*
€ 108,98*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 86,26*
€ 113,09*
Frei Haus
ab € 87,20*
€ 113,30*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 90,47*
€ 116,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,52*
€ 138,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,02*
€ 136,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,39*
€ 127,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,65*
€ 120,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,47*
€ 107,66
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 7,53917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.