Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, bis 3 Lagen, 770x570x1040 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-167179
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1531154
EAN/GTIN:
     4026631062596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonagenschredder
Kartonagenshredder
Kartonperforator
Kartonschredder

Die Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425 nimmt bis zu 3 Lagen auf und ist dank Rollen mobil einsetzbar. Mit vielen Einstelloptionen eignet sich das Gerät für den professionellen Dauereinsatz.

Mit der Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425 verarbeiten Sie in nur einem Arbeitsschritt bis zu drei Lagen Kartonagen zu Polster- und Füllmaterialien. Es handelt sich dabei um ein leistungsstarkes Modell für den professionellen Verwendungsbereich. Mit seinen widerstandsfähigen Schneidwellen aus einem gehärteten Vollstahl und dem kraftvollen, effizienten Antriebskonzept ist das Gerät für den Dauerbetrieb ausgelegt. Zudem besitzt die Maschine praktische Lenkrollen mit Feststellbremse und eignet sich damit bestens für einen flexiblen, mobilen Einsatz.

Zu den weiteren Vorzügen gehört das durchdachte Bedienkonzept mit robuster Folientastatur und LED-Anzeige. Über das Menü stellt der Anwender ein, welches Polstervolumen er benötigt, wie hoch die Einzugsgeschwindigkeit sein soll. Die Arbeitsbreite lässt sich stufenlos mithilfe einer Skala für das richtige Polstermaterial-Mass einstellen. Für eine hohe Anwendersicherheit sorgt der integrierte Not-Aus-Schalter. Ebenso ist eine Turbofunktion vorhanden, mit der Sie einen möglichen Materialstau schnell beheben.

Weitere Details:

  • Kraftvolles Antriebskonzept für Dauerbetrieb
  • Hoher Wirkungsgrad, nachhaltiger Betrieb
  • Eingabebreite: 425 mm
  • Einfüll-/Einlasshöhe: 20 mm, für bis zu 3 Lagen
  • Einzugsgeschwindigkeit und Polstervolumen flexibel einstellbar
  • Arbeitsbreite stufenlos justierbar, mit Skala für Polstermaterial-Mass
  • Robuste Folientastatur und LED-Anzeige für einfache Bedienung
  • Mit Turbofunktion zur Behebung von Materialstau
  • Not-Aus-Schalter
  • Rollen mit Feststellbremse
  • Material Schneidwellen: gehärteter Vollstahl
  • Farbe: Grau
  • Masse: B 770 x T 570 x H 1040 mm
  • Gewicht: 160 kg
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau; eisengrau
Weitere Suchbegriffe: Kartonshredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, kartonperforator hsm, kartonagenschredder, 167179, 167179-SW81, Grossmengen-Aktenvernichter, Zentral-Aktenvernichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.118,88*
€ 3.210,57*
€ 5,50*
ab € 3.237,94*
€ 3.356,81*
Frei Haus
ab € 3.361,18*
€ 3.561,53*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.544,02*
€ 3.629,33*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 4.188,78*
€ 4.278,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.278,45*
€ 5.091,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.259,01*
€ 5.068,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.207,99*
€ 5.007,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.188,78*
€ 4.984,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.