Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Franken X-tra!Line-, Wandmontage im Hoch- & Querformat, Stahl weiss lackiert & Aluminium, magnethaftend, Ablageschale, B 900 x H 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-164814
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3102
EAN/GTIN:
     4016946705639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Das hochwertige Whiteboard X-tra!Line von Franken bietet Ihnen im Zuge von Meetings, Seminaren und Konferenzen jede Menge Platz für die schriftliche Fixierung von kreativen Ideen und wichtigen Notizen sowie Raum für Zeichnungen und die Anbringung von Dokumenten.

Hierfür ist es mit es mit einer magnethaftenden und mit Boardmarkern beschreibbaren Oberfläche aus weiss lackiertem Stahl ausgestattet. Diese lässt sich sowohl trocken als auch feucht abwischen. Eingefasst ist die Oberfläche des Whiteboards von einem Rahmen aus edlem, silbereloxiertem Aluminium mit Ecken aus Kunststoff.

Für die platz- und zeitsparende Aufbewahrung von benötigtem Zubehör nutzen Sie die sich an der Unterseite des X-tra!Line befindende Ablageschale.

Die Schreibtafel kann spielend einfach sowohl im Hoch- als auch im Querformat an der Wand montiert werden. Das entsprechende und aus Schrauben und Dübeln bestehende Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang bereits mit enthalten.

Sie erhalten das modern und elegant designte Whiteboard X-tra!Line von Franken wahlweise in verschiedenen Grössen, das Gesamtgewicht variiert dementsprechend.

Ausführung:

  • In verschiedenen Grössen verfügbar
  • Jeweils inklusive praktischer Ablageschale für Boardmarker und Reinigungsutensilien

Oberfläche:

  • Magnethaftend
  • Aus weiss lackiertem Stahl
  • Mit Boardmarkern beschreibbar
  • Sowohl trocken als auch feucht abwischbar

Rahmen:

  • Mit Kunststoffecken
  • Aus silbereloxiertem Aluminium

Befestigungsart:

  • Geeignet für die Wandmontage sowohl im Hoch- als auch im Querformat

Weitere Details:

  • Elegantes und modernes Design
  • Ideal für kreative Meetings, Brainstormings, Konferenzen sowie den Seminar- und Unterrichtsbetrieb
  • Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)
Weitere Informationen:
Glasboard:
Nein
Oberfläche:
lackiert
Erweiterbar:
Nein
Material Rahmen:
Aluminium
Trocken abwischbar:
Ja
Ablageschale:
Ja
Klappbar:
Nein
Höhe:
600 mm
Farbe:
weiss
Fahrbar:
Nein
Masse B x H:
900 x 600 mm
Lieferumfang:
Ablageschale
Drehbar:
Nein
Wandmontage:
ja
Farbe Rahmen:
silber
Magnetisch:
Ja
Gestell:
Nein
Breite:
900 mm
Rahmenlos:
nein
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 90x60 cm, magnet board, magnetboard whiteboard, 164814, 164814-SW81, Whiteboards, Schreib-Tafel magnetisch, Magnet-Pinnwand, Whiteboardtafel magnetisch, Klapp-Schreibtafel magnetisch, Drehtafel magnetisch, Stativ-Drehtafel magnetisch, Weisswandtafel magnetisch
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 5,49*
ab € 16,56*
€ 23,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,95*
€ 26,27*
€ 5,50*
ab € 21,04*
€ 34,57*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 27,54*
€ 37,41*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 30,48*
€ 41,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6513699
ab € 26,87*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,94*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,91*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,52*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 6,0125*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,86*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,28*
Zubehör
Franken
HM30 99
ab € 1,33*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 2,133*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,70*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,00*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,601*
Zubehör
Q-Connect
KF26038
ab € 1,88*
Zubehör
Franken
Z1941-X
ab € 13,40*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 11,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.