Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparset Schriftbandkassetten Brother TZe-211, selbstklebend, L 8 m x B 6 mm, weiss/schwarz, 6 + 1 GRATIS


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-164118
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     254059
EAN/GTIN:
     4250510866238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Brother
Brother Beschriftungsbänder
Brother Schriftbänder
Brother TZ

TZe-Schriftbandkassette "laminiertes Universalband"

  • selbstklebend
  • die 6 verschiedenen Schichten eines TZe-Schriftbandes ergeben ein solches extrem strapazierfähiges Band
  • laminierte Schutzschicht- Schutz vor Abrieb, Wasser, Chemikalien und Licht
  • ca. 8 m lange Schriftbänder
  • Schriftbandfarbe: weiss
  • Druckfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bandbreite in mm:
6
Material:
Kunststoff
Breite Schriftband:
6 mm
Bandlänge:
8 m
Hersteller-Nr.:
TZe-211
Druckfarbe:
schwarz
Selbstklebend:
Ja
Bandfarbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Brother TZE, brother tz 6 mm x 8 m schwarz auf weiß laminiert, beschriftungsband brother, p-touch beschriftungsbänder brother, 164118, 164118-SW81, Schriftbandkassetten, Schriftbandkassette, Schriftbandkassette für Beschriftungsgerät, Etikettenband, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Etikettenband-Kassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 72,31*
€ 94,76*
Frei Haus
ab € 71,98*
€ 94,76*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 94,76*
€ 112,76
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 93,34*
€ 111,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 87,19*
€ 103,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 82,97*
€ 98,73
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 72,31*
€ 86,05
pro Satz
1 Satz enthält 7 Stück (ab € 10,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.