Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling Notes, gelb Post-it® Notes Recycling 655-1B, 127mm breit, 76mm hoch, blanko, 600 Blatt, 80g/m², PG=6ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-051311
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     655-1B
EAN/GTIN:
     4054596723160
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Kleiner Beitrag - große Wirkung: Die Post-it® Recycling Notes sind aus 100 % Altpapier hergestellt. Für schnelle Notizen beim Telefonieren, zum Strukturieren und Organisieren von Projekten.
Papier Recyclingpapier, Packung mit 6 Blöcke à 100 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
127
Höhe:
76
Typbezeichnung des Motivs:
blanko
Anzahl Blatt:
600
Papier:
Recyclingpapier
Papiergewicht:
80
Packung mit:
6 Blöcke à 100 Blatt
Besonderheit:
rückstandsfrei entfernbar, wieder verwendbar auf Papier und
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post-it haftnotiz 76 x 127 mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, Recycling Notes, gelb, Hafti, Haftnotiz-Rolle, Notes, Notizpapier, Notizpapier haftend, Notizpapiere, Post-it, Post-it®, Postit, Postit®, Zettel haftend
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,13*
€ 11,54*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,84*
€ 11,69*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,68*
€ 12,09*
2 Tage
43
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,32*
€ 12,44*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,19*
€ 12,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 7,84*
€ 9,33
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,30667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.