| |
|
| Artikel-Nr.: 224-161034 Herst.-Nr.: 1515,0050-53 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit diesen Tintenpatronen senken Sie gegenüber den Original-Tintenpatronen Ihre Druckkosten. Der Hersteller gewährleistet eine gleichbleibende Druckqualität. Verwendbar mit folgenden Druckern: - Pixma IP 4850
- Pixma IP 4950
- Pixma IX 6500 Series
- Pixma IX 6550
- Pixma MG 5140
- Pixma MG 5150
- Pixma MG 5240
- Pixma MG 5250
- Pixma MG 5300 Series
- Pixma MG 5340
- Pixma MG 5350
- Pixma MG 6150
- Pixma MG 6200 Series
- Pixma MG 6250
- Pixma MG 8150
- Pixma MG 8200 Series
- Pixma MG 8240
- Pixma MG 8250
- Pixma MX 710 Series
- Pixma MX 715
- Pixma MX 885
- Pixma MX 890 Series
- Pixma MX 895
Weitere Informationen: | | Farbe: | cyan; magenta; gelb | Kapazität ca./ Seiten: | null | Sparpack: | Ja | Seitenleistung Farbe: | 450 - 465 | Fassungsvermögen: | 3 x 9 (Cyan, Magenta, Gelb) ml | Seitenleistung: | 1 x 530 (Cyan), 1 x 450 (Magenta), 1 x 450 (Gelb) | kompatibel zu: | Canon CLI-526 CMY (4541B001, 4542B001, 4543B001) | Eigenmarke: | Select | Originalzubehör: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon, 161034, 161034-SW81, Ink-Jet, Tinte, Tintenpatrone, Ink-Cartridge, Druckpatrone, Inkjet-Tintenpatrone |
| | |
| |