Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Brother Trommelmodul DR-2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-160604
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     121005440050
EAN/GTIN:
     4977766682923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Erstklassige Druckergebnisse garantiert Ihnen dieses Original-Trommelmodul. Texte und grafische Elemente werden sauber und scharf wiedergegeben und beim Wechsel erneuern Sie gleichzeitig das Drucksystem.

Verwendbar mit folgenden Druckern:

DCP-7055

DCP-7055 W

DCP-7057

DCP-7060 D

DCP-7060 N

DCP-7065 DN

DCP-7070 DW

Fax 2840

Fax 2845

Fax 2940

Fax 2950

HL-2130

HL-2130 R

HL-2132

HL-2132 R

HL-2135 W

HL-2200 Series

HL-2215

HL-2220

HL-2230

HL-2240

HL-2240 Series

HL-2240 D

HL-2240 DR

HL-2240 L

HL-2250 DN

HL-2250 DNR

HL-2270 DW

HL-2275 DW

HL-2280 DW

MFC-7360 Ne

MFC-7360 N

MFC-7460 DN

MFC-7470 D

MFC-7860 DN

MFC-7860 DW

Weitere Informationen:
Kapazität ca./ Seiten:
12000
Typ:
Belichtungstrommel
Sparpack:
Nein
Seitenleistung:
12000
kompatibel zu:
Brother DR-2200 (DR2200)
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -7055; DCP -7055 W; DCP -7057; DCP -7057 E; DCP -7060 D; DCP -7060 N; DCP -7065 DN; DCP -7070 DW; Fax 2840; Fax 2845; Fax 2940; Fax 2950; HL -2130; HL -2130 R; HL -2132; HL -2132 R; HL -2135 W; HL -2200 Series; HL -2215; HL -2220; HL -2230; HL -2240; HL -2240 D; HL -2240 DR; HL -2240 L; HL -2240 Series; HL -2250 DN; HL -2250 DNR; HL -2270 DW; HL -2275 DW; HL -2280 DW; MFC -7360 N; MFC -7360 Ne; MFC -7460 DN; MFC -7470 D; MFC -7860 DN; MFC -7860 DW
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, brother bildtrommel, bildtrommel, 160604, 160604-SW81, Trommelmodul, Kopiertonerkassette, Refill Cartridge (Kopierer), Tonerkit (Kopierer), Copybox, Druckkassette (Kopierer), Kopierer-Zubehör (Toner), Kopiererzubehör (Toner), Kopiertoner
Angebote (50)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 54,99*
€ 66,78*
3 Tage
89
€ 4,15*
ab € 54,70*
€ 66,85*
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 55,64*
€ 67,28*
2 Tage
24
€ 5,95*
ab € 55,62*
€ 67,30*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 82,46*
€ 99,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR100
ab € 137,23*
Ähnlich
Brother
DR130CL
ab € 120,63*
Ähnlich
Brother
DR2000
ab € 46,02*
Ähnlich
Brother
DR2005
ab € 61,84*
Ähnlich
Brother
DR3000
ab € 40,36*
Ähnlich
Brother
DR4000
ab € 80,37*
Ähnlich
Brother
DR1050
ab € 45,43*
Ähnlich
Brother
DR2100
ab € 62,13*
Ähnlich
Brother
DR3100
ab € 100,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.