Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select XXL-Toner + Trommelmodul, ersetzt Brother TN-2000 + DR-2000/2005, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-160079
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     252864
EAN/GTIN:
     4250510865101
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Der Schäfer Shop Toner ersetzt perfekt die Brother TN-2000 und ist zu 100 % kompatibel. Schäfer Shop Toner sind echte Sparwunder und mindestens so gut wie das Original. Dieses Druckerzubehör mit XXL-Befüllung bietet 100% mehr Seitenleistung als das Original. Das schon nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Die Schäfer Shop Tonerkassetten mit LGA-Prüfsiegel sind besonders emmissionsarm, schützen Ihre Gesundheit und schonen wertvolle Ressourcen. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Seitenleistung S/W:
2 x 5000
Kapazität ca./ Seiten:
2 x 5000, 1 x 12000
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Ja
Seitenleistung:
1 x 12000 (Schwarz)
kompatibel zu:
Brother TN-2000, DR-2000/2005 (TN2000, DR2000, DR2005)
Eigenmarke:
Select
Originalzubehör:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner für brother schwarz, lasertoner für brother, schäfer shop toner, 160079, 160079-SW81, Druckkassette, Druckertoner, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 141,49*
€ 180,68*
Frei Haus
ab € 141,35*
€ 180,68*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,47*
€ 194,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.