Der interne Akkubetrieb ist eine zusätzliche Ausstattungsmöglichkeit für verschiedene Waagen von KERN. Machen Sie Ihre Waage für den schnellen mobilen Einsatz an wechselnden Standorten ohne Netzstromverfügbarkeit fähig.
Bitte beachten Sie, dass die Ausstattung mit internem Akkubetrieb nur bei Bestellung einer KERN-Waage möglich ist und nicht nachgerüstet werden kann!
Die mögliche Betriebsdauer des Akkus ist abhängig von der Waage mit oder ohne Hinterleuchtung des Anzeige-Displays angegeben. Die Ladezeit variiert ebenso je nach Modell.
Für nachfolgende Waagen bestellbar:
Kompakt-Waage PCB
Betriebsdauer bis zu 48 h
ohne Hinterleuchtung
Ladezeit ca. 8 h
Plattformwaage KERN ECB
Betriebsdauer bis zu 30 h
ohne Hinterleuchtung
Ladezeit ca. 10 h
Kompakt-Zählwaage KERN CXB
Betriebsdauer bis zu 200 h
ohne Hinterleuchtung
Ladezeit ca. 8 h
Plattformwaage DE
Betriebsdauer bis zu 30 h
ohne Hinterleuchtung
Ladezeit ca. 10 h
Plattformwaage KERN IOC
Betriebsdauer bis zu 26 h
mit Hinterleuchtung
Ladezeit ca. 3 h
Plattformwaage IFB
Betriebsdauer bis zu 35 h
ohne Hinterleuchtung
Ladezeit ca. 12 h
Palettenwaage UFB mit Stahllastaufnahme IP 67
Betriebsdauer bis zu 35 h
ohne Hinterleuchtung
Ladezeit ca. 12 h
Palettenwaage UFN mit Edelstahl-Lastaufnahme IP 67
Betriebsdauer bis zu 35 h
ohne Hinterleuchtung
Ladezeit ca. 10 h