Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl Industry TEC Profil, Holz, höhenverstellbar, ohne Armlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157151
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     IS 1901 HBN HBN BUCHE NATUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Zwei Stichworte, die Ihnen für Ihren neuen Drehstuhl für Werkstatt und Produktion wichtig sind Kein Schnickschnack und leicht zu reinigen. Wir haben da was für Sie: den Arbeitsdrehstuhl TEC Profile mit Holzelementen.

Dieser Drehstuhl ist speziell für den industriellen Bereich gefertigt und ohne Polsterung. Die Sitzschale und Lehne aus Buchenholz sind naturfarben lackiert, sind dadurch kratzsicher und leicht zu reinigen. Die mittelhohe Rückenlehne ist ergonomisch geformt: nach oben verjüngt sie sich, so dass die Schultern grosse Bewegungsfreiheit haben. Sie ist höhenverstellbar und auch ihre Neigung ist von 90-° bis 125-° stufenlos einstellbar.

Wussten Sie übrigens Man vermutet, dass verstellbare Rückenlehnen ungefähr seit den 1960er Jahren existieren. Wir sind da enorm froh drum '“ denn sie erleichtern uns das Sitzen ungemein.

Auch der Sitz des Stuhls lässt sich in der Höhe verstellen, so dass jeder bequem und ergonomisch korrekt darauf sitzen kann. Der Stuhl ist mit fünf Doppellaufrollen versehen, die ihn leicht zu bewegen machen.

Ausführung:

  • Buche natur, lackiert, 8 mm Buchenformschichtholz 9-lagig
  • Sitz und Rückenlehne ungepolstert
  • Rückenlehnenneigung von 90-° bis 125-°
  • Sicherheitsgasfeder
  • Verjüngte Rückenlehne für optimale Schulterfreiheit
  • Mittelhohe Rückenlehne, höhenverstellbar um 80 mm
  • Ergonomischer Sitz, höhenverstellbar um 140 mm

Weitere Details:

  • Einsatz in Produktion und Werkstatt
  • Ohne Armlehnen
  • Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen mit Ø 50 mm
  • Fusskreuz aus glasfaserverstärktem Polyamid, graphitschwarz (RAL 9011)
  • Masse Sitz: B 420 x T 360 x H 430-570 mm
  • Masse: B 710 x T 710 x H 980-1200 mm
  • Gewicht: 8,3 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Rückenlehnenhöhe:
550 - 630 mm
Rollen geeignet für:
Hartböden
Sitzhöhe von:
570 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Garantie:
5 Jahre
Lordosenstütze:
Nein
empfohlene Sitzzeit:
8 h
Sitzbreite:
420 mm
Übergrösse:
Nein
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Sitzhöhe bis:
430 mm
Sitztiefenverstellung:
Nein
Farbe Gestell:
schwarz RAL 9011
Belastbarkeit:
125 kg
ESD (leitfähig):
Nein
Bezug:
Holz
Norm:
EN 68877
Farbe Sitzfläche:
Buche
Sitztiefe:
360 mm
Höhenverstellbereich Rückenlehne:
80 mm
Material Fusskreuz:
Glasverstärkter Kunststoff (GFK)
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, dauphin bürodrehstuhl ohne armlehne, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl ohne armlehne, 157151, 157151-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 176,70*
€ 219,50*
Frei Haus
ab € 220,96*
€ 273,11*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,50*
€ 261,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,30*
€ 259,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,67*
€ 245,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,63*
€ 233,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,70*
€ 210,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.