| |
|
| Artikel-Nr.: 224-157082 Herst.-Nr.: 10104 EAN/GTIN: 4030198101049 |
| | |
|
| | |
| Die Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Void S bieten je eine Gesamtlänge von 350 m bei einer Breite von 200 x 120 mm. Wir liefern Ihnen 4 Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Void S. Schützen, polstern und fixieren Sie mit den Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Void S Ihre Waren beim Versand. Jede der Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Void S ist insgesamt 350 m lang. Dabei hat jede eine Breite von 200 x 120 mm und 120 mm Perforation. Die Folienstärke der Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Void S liegt bei 25 my. Wir liefern Ihnen pro Bestellung 4 Stück der Luftkissen-Folienmatten AIRmove- Void S Weitere Details: - Zum Schützen, Fixieren, Einwickeln und Polstern
- Breite: 200 x 120 mm, 350 m lang
- Perforation: 120 mm
- Folienstärke: 25 my
- 1 VE = 4 Rollen
Weitere Informationen: | | Perforiert: | Ja | ESD (leitfähig): | Nein | Farbe: | transparent | Material: | Kunststoff | Folienstärke: | 25 µ | Breite: | 200 mm | Länge: | 3500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 157082, 157082-SW81 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 208,93* | € 261,32* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 218,98* | € 262,52* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 219,67* | € 262,76* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 220,56* | € 263,84* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 311,02* | € 361,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Rollen (ab € 77,755* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|