Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Serie 8000, fahrbar, mit Hängeschublade, B 750 x T 700 x H 880 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-156762
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8001A1-077B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376099044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank

Die Werkbank Serie 8000 ist fahrbar und ausgestattet mit einer Hängeschublade. Dabei ist die Werkbank Serie 8000 wahlweise in einer Breite zwischen 750 mm und 2000 mm erhältlich.
Die fahrbare Werkbank Serie 8000 hat je zwei Bock- und Lenkrollen mit Feststeller, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Die robuste Werkbank Serie 8000 steht dabei auf Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr und hat eine Arbeitsplatte aus Buche-Massiv mit einer Stärke von 40 mm. Diese trägt eine Flächenlast von bis zu 450 kg. Unterhalb der Werkbank Serie 8000 ist eine Hängeschublade angebracht. Diese hat eine Tragkraft von 50 kg. Die fahrbare Werkbank Serie 8000 wird mit einem lose beiliegendem Bügelgriff und vollständig montiert geliefert. Sie ist wahlweise in den Breiten 750 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm und 2000 mm erhältlich.
Weitere Details:

  • Fahrbar
  • Arbeitsplatte: Buche-Massiv
  • Oberfläche geschliffen und geölt
  • Schweisskonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm)
  • 1 x Hängeschublade 150 mm, Tragkraft 50 kg
  • Mit Bügelgriff/Schiebebügel (lose beiliegend)
  • 2 Block-und 2 Lenkrollen mit Feststeller
  • Rollen-ø: 125 mm, Bauhöhe 150 mm
  • Arbeitsplattenstärke: 40 mm
  • Flächenlast: max. 450 kg
  • Material: Buchenholz
  • Material Gestell: Stahlrohr pulverbeschichtet
  • Lieferung: komplett montiert
  • Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
Weitere Informationen:
Höhe Unterbau:
880 mm
Griff:
Griffleiste
Anzahl Schubladen:
1
Breite Unterbau:
745 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
880 mm
Auszug:
90% Teilauszug
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Nein
Fahrbar:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
lichtgrau RAL 7035
Höhenverstellbar:
Nein
Anzahl Schlüssel:
2
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Material Schubladen:
Stahlblech
Schubladentiefe innen:
560 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Schubladenhöhe innen:
135 mm
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Profil-Stahlrohr 45 x 45 x 2 mm
Tragkraft:
1250 kg
Schubladenbreite innen:
490 mm
Schubladenführung:
Rollenführung
Gewicht:
63 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Durchmesser Bockrollen:
125 mm
Material Gestell:
Stahl
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss
Anzahl Lenkrollen:
2 Stk
Ausführung Lenkrollen:
Feststellbremse
Breite Lenkrollen:
32 mm
Bodenausgleich:
Nein
Anzahl Bockrollen:
2 Stk
Ausführung Bockrollen:
Gleitlager
Breite Bockrollen:
32 mm
Auszugssperre:
nein
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Material Arbeitsplatte:
Multiplexplatte Buche
Breite Arbeitsplatte:
750 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Oberfläche Arbeitsplatte:
geschliffen und geölt
Masse B x T x H:
750 x 700 x 880 mm
Schubladenhöhe aussen:
150 mm
Anzahl Schlösser:
1
Selbsteinzug:
Nein
System:
8000
Farbe Räder:
grau
Material Räder:
Thermoplastisches Gummi
Tiefe Unterbau:
650 mm
Oberfläche Schubladen:
Pulverbeschichtung
Durchmesser Lenkrollen:
125 mm
Traglast Schublade:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rollwerkbank rau, kastenwerkbank, 156762, 156762-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,00*
€ 520,03*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,41*
€ 523,82*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 427,23*
€ 524,33*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,09*
€ 525,08*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 596,91*
€ 676,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,61*
€ 805,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,09*
€ 793,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,66*
€ 780,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,69*
€ 757,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,91*
€ 710,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,51*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,84*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,15*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,69*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-075
ab € 71,90*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,59*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 120,46*
Zubehör
Rau
09-BB0750
ab € 19,13*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,07*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,27*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,93*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,63*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,29*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,47*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.