Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-155694 Herst.-Nr.: 398211 EAN/GTIN: 4000146020418 |
| | |
|
| | |
| Die LED Hochleistungs-Taschenlampe von Projahn verfügt über 3 Watt CREE XP-E LED. Dabei bietet die LED Hochleistungs-Taschenlampe Projahn eine Lichtleistung von 120 Lumen. Diese LED Hochleistungs-Taschenlampe von Projahn lässt sich in vielen Bereichen des Lebens einsetzen. Mit einer Leuchtdauer von 2,5 Stunden und einer Lichtleistung von 120 Lumen erreicht die LED Hochleistungs-Taschenlampe eine Leuchtweite von 65 Metern. Die 3 Watt CREE white XP-E LED wiegt gerade einmal 85 Gramm. Die Lebensdauer der LEDs der Hochleistungs-Taschenlampe liegt bei etwa 30.000 Stunden, zudem gibt es auf diese eine Funktionsgarantie von 10 Jahren. Zudem ist die LED Taschenlampe Spritzwasserdicht nach IP54. Besonders erwähnenswert ist das stossfeste, langlebige und robuste Flugzeugaluminium. Der Schalter der LED Hochleistungs-Taschenlampe lässt sich auch mit Handschuhe leicht bedienen. Zwei Lichtleistungen sind über den Schalter wählbar und das Licht ist nahezu weiss und eignet sich somit für für perfektes Arbeiten. Weitere Details: - Leuchtmittel: 3 Watt CREE white XP-E LED
- Leuchtdauer: 2,5 Stunden
- Spritzwasserdicht nach IP54
- Lichtleistung: 120 Lumen
- Leuchtweite: 65 m
- Material Gehäuse: Aluminium, schwarz eloxiert
- Material Reflektor: Aluminium
- Batterien: 2 x AA (inklusive)
- Lebensdauer der LED: ca. 30.000 Stunden
- Funktionsgarantie der LED: 10 Jahre
- Masse: 151 x 29 mm
- Gewicht: 85 g
- Alle Werte gemessen entsprechend ANSI FL1-Prüfverfahren
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, projahn taschenlampe, taschenlampe, stiftleuchte 2aa, 155694, 155694-SW81, Taschenlampen, Ex-Taschenlampe, Taschenlampe (Ex-) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 11,37* | € 16,77* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,32* | € 19,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,98* | € 19,41* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,73* | € 19,75* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,39* | € 37,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|