Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1608512 Herst.-Nr.: 398211 EAN/GTIN: 4000146020418 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
398211 Projahn, 398211, Hochleistungs-Taschenlampe LED PROJAHN PJ120 - 2AA PROJAHN LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ120 - 2AA. Hohe Lichtleistung und Helligkeit. Große Leuchtweite verbunden mit nahezu weißem Licht. 2 Lichtleistungen über Schalter wählbar. Variabler Leuchtwinkel durch fokussierbare Linse. Hochwertige Verarbeitung & Materialien. Handliche Stiftlampe aus robustem, langlebigem und stoßfestem Flugzeugaluminium. Schlankes und modernes Design verknüpft mitinnovativen Funktionen und durchdachten Mehrwerten. 10 Jahre Garantie auf LED-Funktion. Optimale Gewichtsverteilung sorgt für ausgeglichenes Handling. Extrem griffsicher durch rutschfeste Rändelung.Rückseitiger, mit Handschuh leicht bedienbarer Schalter. Spritzwasserdicht nach IP54 – auch für extreme Einsätze geeignet., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 169 GRAMM | Lebensdauer der LED: | ca. 30.000 Stunden | Leuchtdauer: | ca. 2,5 Stunden | Leuchtmittel: | 3 Watt CREE® white XP-E LED | Lichtleistung: | 120 Lumen | Material Gehäuse: | Aluminium, schwarz eloxiert | Material Reflektor: | Aluminium | Spritzwasserschutz: | IP 54 | Leuchtweite: | 65 m | Länge Produkt ohne Verpackung: | 151 mm | Batterien Typ: | 2x AA (inklusive) | Batterien enthalten?: | ja | Funktionsgarantie der LED: | 10 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 11,37* | € 16,71* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,32* | € 19,12* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,98* | € 19,34* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,72* | € 19,68* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 13,75* | € 21,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|