Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROJAHN LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ120 - 2AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROJAHN LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ120 - 2AA
PROJAHN LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ120 - 2AA
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     8532-398211
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     398211
EAN/GTIN:
     4000146020418
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte
PROJAHN LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ120 - 2AA
  • Hohe Lichtleistung und Helligkeit
  • Große Leuchtweite verbunden mit nahezu weißem Licht
  • 2 Lichtleistungen über Schalter wählbar
  • Variabler Leuchtwinkel durch fokussierbare Linse
  • Hochwertige Verarbeitung & Materialien
  • Handliche Stiftlampe aus robustem, langlebigem und stoßfestem Flugzeugaluminium
  • Schlankes und modernes Design verknüpft mit innovativen Funktionen und durchdachten Mehrwerten
  • 10 Jahre Garantie auf LED-Funktion
  • Optimale Gewichtsverteilung sorgt für ausgeglichenes Handling
  • Extrem griffsicher durch rutschfeste Rändelung
  • Rückseitiger, mit Handschuh leicht bedienbarer Schalter
  • Spritzwasserdicht nach IP54 – auch für extreme Einsätze geeignet
Weitere Informationen:
Lebensdauer der LED:
ca. 30.000 Stunden
Leuchtdauer:
ca. 2,5 Stunden
Leuchtmittel:
3 Watt CREE® white XP-E LED
Lichtleistung:
120 Lumen
Material Gehäuse:
Aluminium, schwarz eloxiert
Material Reflektor:
Aluminium
Spritzwasserschutz:
IP 54 spritzwassergeschützt
Leuchtweite:
65 m
Länge Produkt ohne Verpackung:
151 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Batterien Typ:
2x AA (inklusive)
Batterien enthalten?:
ja
Funktionsgarantie der LED:
10 Jahre
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8532
50
1
€ 6,45*
ab € 11,37*
€ 16,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,32*
€ 19,12*
1
€ 5,90*
ab € 12,98*
€ 19,34*
5 Tage
6
1
€ 5,50*
ab € 13,72*
€ 19,68*
4 Tage
6
4
Frei Haus
ab € 13,75*
€ 21,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.