Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Universalschrank, Stahl, abschliessbar, T 400 x H 1935 x B 800 mm, 5 OH, lichtgrau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155270
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     842131001111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank

Dieser Schäfer Shop Pure Universalschrank aus solidem Stahl ergänzt Ihr Büro, auch in der Werkstatt oder im Lager, um zusätzlichen Stauraum. Auf 5 Ordnerhöhen verstauen Sie Akten, Werkzeug und sonstiges Arbeitsmaterial.Den Inhalt des Universalschranks schützen Sie durch eine mit Schubstangenverschluss und Sicherheitszylinderschloss abschliessbare Doppelflügeltür vor unbefugtem Zugriff.

Die vier verzinkten Fachböden sind in einem Raster von 25 mm höhenverstellbar und können jeweils bis zu 50 kg an Gewicht auf. So erhalten Sie viele Optionen für eine flexible Ablage, selbst wenn es um die Anordnung sperriger oder schwerer Güter geht. Die pulverbeschichtete Oberfläche des sauber abgekanteten Flügeltürenschranks ist widerstandsfähig gegen Korrosion und Kratzer. Der Schrank ist wahlweise mit Türen in Lichtgrau oder Enzianblau verfügbar sowie in drei verschiedenen Breiten verfügbar. Dabei können Sie bei einer Höhe von 1935 mm und einer Tiefe von 400 mm zwischen den Breiten 800, 950 und 1200 mm wählen.

Fachböden:

  • 4 Stück
  • Verzinkt
  • Im Raster 25 mm höhenverstellbar
  • Bodenbelastbarkeit: 50 kg bei verteilter Last

Tür:

  • Doppelflügelig mit einem öffnungswinkel von 108 Grad
  • Schubstangenverschluss mit Sicherheitszylinderschloss
  • 2 Schlüssel
  • Runddrehgriff

Weitere Details:

  • Seitliche Anreihung von mehreren Schränken möglich
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Masse: T 400 x H 1935 mm
  • Verfügbare Breiten: 800, 950 oder 1200 mm
  • Farbvarianten: Korpus in Lichtgrau RAL 7035 und Türen in
    • Lichtgrau RAL 7035
    • Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Material Türen:
Stahl
Abschliessbar:
Ja
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Sichtrückwand:
Nein
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Eigenmarke:
Pure
Traglast Fachboden:
50 kg
Bodenausgleich:
Nein
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
400 mm
Schloss:
Zylinderschloss
Ordnerhöhe:
5 OH
Höhe:
1935 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, mehrzweckschrank schäfer shop, allzweckschrank, universalschrank 4 fachböden, 155270, 155270-SW81, Lagerschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, MS-Schrank, Geräteschrank, Werkstattschrank, Magazinschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 190,28*
€ 235,29*
Frei Haus
ab € 274,81*
€ 334,58*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,29*
€ 280,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,48*
€ 277,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,79*
€ 260,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,28*
€ 226,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.