| |
|
| Artikel-Nr.: 224-154276 Herst.-Nr.: 1-51-937 EAN/GTIN: 3253561519376 |
| | |
|
| | |
| - Kopf und Stiel aus einem Stück geschmiedet
- Vibrationsdämpfung durch Stiel in Stimmgabelform (in den USA zum Patent angemeldet)
- DynaGripâ„¢-Griff für komfortablen und sicheren Halt, auch bei feuchten Händen
- Geringerer Kraftaufwand und geringeres Verletzungsrisiko durch ergonomischen Griff
- Entspiegelter Schlagbereich für höhere Sicherheit
- mit magnetischem Nagelhalter
- Gewicht Kopf: 600g
- Länge: 340 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmerer-Hammer, Zimmermann-Hammer, Zimmermannhammer, Lattenhammer (Stahlrohr), Latthammer (Stahlrohr), Pinnhammer, lattenhammer stanley, ingenieurhammer, 154276, 154276-SW81, Hammer, Vorschlaghammer, Ausschlicht- Hammer, Fäustel, Ausbeulwerkzeug, Handhammer, Holzhammer |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,70* | € 43,93* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,51* | € 43,95* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,87* | € 45,47* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,14* | € 45,94* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 90,45* | € 110,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|