Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumseifenspender Rubbermaid, Volumen 400 ml, manuell, antimikrobielle Drucktaste, Sichtfenster, lebenslange Garantie, Kunststoff, weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153681
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG402310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Dieser Schaumseifenspender der Marke Rubbermaid ermöglicht es, Schaumseife sowie Handdesinfektionsmittel oder auch Toilettensitzreiniger  ,so zu lagern, dass ein schneller Zugriff möglich ist. Der Hersteller hat ihn mit einer lebenslangen Garantie versehen.

Nachfüllbeutel lassen sich völlig unkompliziert in den Spender einsetzen und sind sofort einsatzbereit. Die Nutzung des Seifenspenders erfolgt manuell über eine Drucktaste. Diese ist antimikrobiell, was bedeutet, dass sie die Vermehrungsfähigkeit oder Infektiosität von Mikroorganismen reduziert. ,Der Spender hält Schaumseife, Händedesinfektionsmittel und Toilettensitzreiniger frisch und verhindert Kreuzkontamination. Ü,ber ein integriertes Sichtfenster kann der Füllstand abgelesen und das Auswechseln angepasst werden. ,

Sie erhalten den Schaumseifenspender von ,Rubbermaid in zwei Grössenvarianten. Zum einen mit einer Füllmenge von 400 ml, zum anderen mit einer von 800 ml. Die Farbe der Spender ist eine Kombination aus Weiss und Grau. ,

 ,

Wichtige Details:

 ,

  • Robuster und manuell betriebener Spender für Schaumseife, Händedesinfektionsmittel und Toilettensitzreiniger
    • antimikrobielle Drucktaste
  • Lebenslange Herstellergarantie
  • Einfache Pflege
    • dank Sichtfenster ersehen die Mitarbeiter schnell, wann Nachfüllpackungen ausgetauscht werden müssen
  • Grössenvarianten:
    • bei einer Füllmenge von 400 ml: L 140 x B 120 x H 203 mm
    • bei einer Füllmenge von 800 ml: L 133 x B 121 x H 248 mm
  • Material: jeweils Kunststoff
  • Farbe: jeweils weiss-grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.