Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckbehälter Standard, GFK, 400 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150453
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7571
EAN/GTIN:
     4052886111345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter

Für die sichere Lagerung von Flüssigkeiten ist der Standardbehälter aus GFK Ihr optimaler Partner.
Der pflegeleichte Behälter besteht aus dem Werkstoff GFK, der zahlreiche Vorteile mit sich bringt. So ist GFK nicht nur UV-resistent und recyclingfähig, sondern bietet darüber hinaus Schutz gegen äussere Einflüsse. Aufgrund seines leichten Gewichts ist der Standardbehälter leicht zu transportieren und nicht zuletzt stapelbar.

  • temperaturbeständig von -30-° bis +40-°C
  • CEMO-Produkte aus dem Werkstoff GFK sind UV-resistent und recyclingfähig, korrissions- und witterungsbeständig
  • geringes Gewicht
  • beständig gegen viel Säuren und Laugen (bitte anfragen)
  • Standardfarbe: grün, blau, grau
  • ineinander stapelbar
  • glatte, leicht zu reinigende Innen- und Aussenflächen
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Gefahrstoffgeeignet:
Ja
Recyclebar:
Ja
Volumen:
400 l
Griff:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Ja
Garantie:
3 Jahre
Wasserdicht:
Ja
Aussenhöhe:
600 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
optional
Leitfähig:
Nein
Höhe:
600 mm
Euronorm:
Nein
Nestbar:
Ja
Behältertyp:
Grossbehälter
Inhalt:
400 l
Farbe:
blau
Ausführung:
UV-resistent
Fahrbar:
optional
Innenbreite:
710 mm
Bereifung:
keine
Faltbar:
Nein
Deckel:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Innenmasse B x T x H:
1110 x 710 x 590 mm
Aussenlänge:
1190 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
790 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-30 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
40 °C
Innenlänge:
1110 mm
Material:
Glasverstärkter Kunststoff (GFK)
Innenhöhe:
590 mm
Gewicht:
17 kg
Breite:
1190 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,99*
€ 243,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,49*
€ 244,32*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 232,51*
€ 266,85*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,70*
€ 270,02*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 282,55*
€ 324,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,34*
€ 385,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,84*
€ 382,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,76*
€ 365,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,35*
€ 358,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,55*
€ 336,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 373,91*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 548,14*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.357,77*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 172,76*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 158,39*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 192,74*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 232,10*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 228,36*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 171,90*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 143,37*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 92,95*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 94,76*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 115,86*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 160,83*
Zubehör
CEMO
1174
ab € 488,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.