Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Behälter 400l Innenmaße L1110xB710xH590mm blau CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1341482
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7571
EAN/GTIN:
     4052886111345
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter · sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil · GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter, und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben · sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +40° C) · glatte Innen- und Außenwände · leicht zu reinigen und hygienisch · die Ränder geben zusätzlich Stabilität · Deckel siehe Zubehör
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 l
Innenlänge:
1110 mm
Innenbreite:
710 mm
Innenhöhe:
590 mm
Gewicht:
17 kg
Farbe:
blau
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,21*
€ 243,88*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 230,91*
€ 266,23*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,08*
€ 269,40*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 225,37*
€ 272,08*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,29*
€ 365,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,04*
€ 434,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,72*
€ 428,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,02*
€ 410,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,40*
€ 406,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,29*
€ 383,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
1303
ab € 39,26*
Zubehör
CEMO
1305
ab € 33,80*
Zubehör
CEMO
8012
ab € 396,38*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 588,66*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.291,31*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 175,44*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 167,18*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 196,49*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 231,02*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 232,72*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 172,46*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 146,76*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 97,57*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 85,92*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 121,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.