Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenstuhl Topstar- T 2020, 4-Fuss desinfektionsmittelbeständig, mit Armlehnen, weiss/Buche


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-147004
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     FZ11BUW-2 BUW WEISS/BUCHE
EAN/GTIN:
     4014296818436
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der Schalenstuhl T 2020 von Topstar lässt sich ausgesprochen vielseitig verwenden: Sie können ihn als komfortable Sitzgelegenheit für Ihren Eingangsbereich, in Meeting- oder Pausenräumen nutzen. Darüber hinaus ist er beständig gegenüber Desinfektionsmitteln.

Dieser mit 3 Jahren Garantie versehene Mehrzweckstuhl erweist sich als ausgesprochen strapazierfähig und langlebig. Er besitzt ein stabiles 4-Fussgestell, welches durch Gewindestangen einfach in das Trägerkreuz der ergonomisch geformten und mit bis zu 110 kg belastbaren Sitzschale aus Kunststoff eingeschraubt wird. Die Sitzmasse betragen B 430 x T 400 x H 450 mm.

Die Füsse sind mit praktischen Kunststoffgleitern ausgestattet, die Fussböden aller Art zuverlässig vor dem Zerkratzen schützen.

Sie erhalten den in Deutschland hergestellten und GS-geprüften Schalenstuhl T 2020 von Topstar wahlweise in einer Ausführung mit Armlehnen oder in einer Variante ohne Armlehnen. Entscheiden Sie sich zudem zwischen verschiedenen attraktiven Farben, wobei die Farbgebung von Sitz- und Rückenfläche dabei jeweils einheitlich ist.

Er wird Ihnen zerlegt geliefert seine Gesamtmasse belaufen sich auf B 545 x T 530 x H 860 mm.

Hinweis:

Die Oberflächen des Schalenstuhls sind zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen.

Gestell:

  • 4-Fussgestell
  • Mit Gewindestangen unkompliziert in das Trägerkreuz der Sitzfläche einzuschrauben
  • Mit Fussgleitern aus Kunststoff für alle Bodenbeläge

Sitzschale:

  • Ergonomisch geformt
  • Belastbar mit bis zu 110 kg
  • Material: Kunststoff
  • Sitzmasse: B 430 x T 400 x H 450 mm

Weitere Details:

  • Vielseitig verwendbar (Wartebereich, Aufenthalts- oder Konferenzraum, Kantine, Küche etc.)
  • Desinfektionsmittelbeständig
  • Wahlweise mit oder ohne Armlehnen verfügbar
  • In verschiedenen Farben erhältlich, Farbgebung von Sitz- und Rückenfläche dabei jeweils einheitlich
  • GS-geprüft
  • Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Gesamtmasse: B 545 x T 530 x H 860 mm
  • Made in Germany
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
weiss
Farbe Rückenfläche:
weiss
Gestellform:
4-Fuss
Sitzbreite:
430 mm
Farbe Gestell:
Buche
Belastbarkeit:
110 kg
Garantie:
3 Jahre
Bezug:
Kunststoff
Sitzhöhe:
450 mm
Farbe Sitzfläche:
weiss
Stapelbar:
Nein
Sitztiefe:
400 mm
Gewicht:
8,3 kg
inklusive Armlehnen:
Ja
Material Sitzfläche:
Kunststoff
Material Gestell:
Holz
Desinfektionsmittelbeständig:
Ja
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, besucherstuhl mit armlehnen stapelbar, besucherstuhl stapelbar, besucherstuhl mit armlehne, 147004, 147004-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Stapelstuhl, Besucherstühle, Konferenzstühle, t2020
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 232,40*
€ 288,99*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 243,54*
€ 297,42*
pro Paket
Frei Haus
ab € 296,77*
€ 355,70*
16 Tage
23
pro Paket
Frei Haus
ab € 353,31*
€ 421,67*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 297,42*
€ 353,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 293,24*
€ 348,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 278,25*
€ 331,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 270,94*
€ 322,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 243,54*
€ 289,81
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 121,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
FZ11BUG-2 BUG GRAU/BUCHE
ab € 231,52*
Sonstiges
Topstar
FZ11BUS-2
ab € 232,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.