Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Giroflex Bürostuhl 353, mit Armlehnen, Auto-Synchronmechanik, Muldensitz, 3D-Netz-Rückenlehne, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
null
Artikel-Nr.:
     224-146887
Hersteller:
     Giroflex
Herst.-Nr.:
     353-4029
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Bürostuhl 353 mit Muldensitz ermöglicht ermüdungsfreies und bequemes Sitzen im Arbeitsalltag.

Lehnen Sie sich entspannt zurück '“ die Synchronmechanik sorgt dafür, dass als Erstes die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen korrigiert und der Rücken wird entlastet. Dieser ergonomische Stuhl erfreut mit einer automatischen Gewichtsregulierung: Das heisst, er übernimmt die Einstellung des passenden Rückenlehnengegendrucks für Sie automatisch.

Die höhenverstellbare Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 590 mm zu den mittelhohen Exemplaren. Sie kann über einen Verstellbereich von 60 mm ganz einfach an Ihre Grösse angepasst werden. Weniger Hitzestau, eine bessere Belüftung, mehr Sitzkomfort: Der atmungsaktive Netzrücken ist ein weiterer Pluspunkt des Bürostuhls.

Der gemütliche Muldensitz ist auch für Leute, die lange arbeiten, wirklich entspannend. Die abgeschrägte Sitzvorderkante wirkt Blutstaus in den Oberschenkeln entgegen und entspannt die Beine. Ihr neuer Bürostuhl verfügt über eine Sitztiefenverstellung und lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Die hochwertige Polsterung ist angenehm und robust. Für eine Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen mit angenehmen PU-Auflagen, auf denen Ihre Arme beim Arbeiten bequem aufliegen. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Kunststoff untermalt. Durch die Verwendung von lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für Hartböden geeignet.

Armlehnen:

  • 2D T-Armlehnen
  • Höhen- und breitenverstellbar
  • Mit weichen PU-Armauflagen

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 590 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 60 mm (12-stufig einrastbar)
  • Farbe der Rückenfläche: Grau
  • Inkl. Lordosenstütze
  • 3D-Netz-Rückenlehne

Sitzeigenschaften & Mechanik:

  • Auto-Synchronmechanik (Automatic Move-Mechanik)
  • 3-fach arretierbare Rückenneigung
  • Rückstellkraft der Rückenlehne automatisch regulierbar
    • Zwischen 45-120 kg
    • 7 Rastpositionen zur Feinregulierung
  • Muldensitz
  • Abgeschrägte Sitzvorderkante, ergonomisch geformt
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (60 mm, 7 Rastpositionen)
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 380 - 440 x 390 - 510 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug:
    • Rücken: Netzgewebe,100% Polyester
    • Sitz: Stoff, Xtreme
  • Polsterung: PU-Schaumpolster, ergonomisch
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen (Ø 50 mm), universal einsetzbar
  • Anlieferung zerlegt
  • Zertifikate: GS-geprüft, Quality Office
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
590 mm
Rollen geeignet für:
Universal
Sitzhöhe von:
390 mm
Armlehnen:
mit Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Verstellbarkeit Armlehnen:
höhen- und breitenverstellbar
Armlehnenform:
2D T-Armlehnen
Garantie:
5 Jahre
Sitzschalenform:
Muldensitz
Sitztiefe von:
380 mm
Lordosenstütze:
Ja
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
grau
empfohlene Sitzzeit:
bis 8 h
Sitzbreite:
490 mm
Sitzmechanik:
Auto-Synchronmechanik
Sitzhöhe bis:
510 mm
Sitztiefe bis:
440 mm
Sitztiefenverstellung:
Ja
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
120 kg
Bezug:
Netzgewebe
Norm:
EN 1021- 1+2; EN 1335-1-2-3
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Höhenverstellbereich Rückenlehne:
60 mm
Material Fusskreuz:
Kunststoff
GS-geprüft:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 473,10*
€ 561,00*
Frei Haus
ab € 498,10*
€ 586,67*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,00*
€ 667,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,56*
€ 652,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,85*
€ 618,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,03*
€ 599,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,10*
€ 562,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.