Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Giroflex Bürostuhl 353, ohne Armlehnen, Auto-Synchronmechanik, Muldensitz, orange/schwarz/alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
null
Artikel-Nr.:
     224-146874
Hersteller:
     Giroflex
Herst.-Nr.:
     353-4529 EXR076 ORANGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Wer viel Zeit im Sitzen verbringt, sollte beim Bürostuhl-Kauf auf Komfort und Funktionalität achten. Dank dem Bürostuhl 353 mit Auto-Synchronmechanik sind auch anstrengende Arbeitstage, an denen man nicht viel vor die Tür kommt, kein Problem mehr.

Die Synchronmechanik gibt dem Körper Halt '“ und das in jeder Sitzposition. Dank der unterschiedlichen Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne werden harmonische Bewegungsabläufe im Sitzen möglich gemacht. Dieser ergonomische Stuhl erfreut mit einer automatischen Gewichtsregulierung: Das heisst, er übernimmt die Ausrichtung des richtigen Rückenlehnengegendrucks für Sie automatisch.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 600 mm mittelhohe, höhenverstellbare Rückenlehne. Sie lässt sich um bis zu 60 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können. Eine tiefenverstellbare Lordosenstütze entlastet den Rücken genau da, wo die meisten Menschen Probleme haben: im Lendenwirbelbereich.

Alle, die häufig länger im Büro sitzen, profitieren vom bequemen Muldensitz. Die abgeschrägte Sitzvorderkante verhindert, dass sich Blut in den Oberschenkeln staut. Dies erhöht auch bei langem Sitzen den Komfort zusätzlich. Ihr neuer Bürostuhl verfügt über eine Sitztiefenverstellung und lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Die hochwertige Polsterung ist angenehm und robust. Der Bezug aus Stoff vermittelt bei allen Temperaturen ein angenehmes Sitzgefühl, ist einfach zu reinigen und strapazierfähig. Um Verspannungen im Nacken zu vermeiden, sind Bürostühle mit Armlehnen, die höhen- und breitenverstellbar sind, eine gute Wahl. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Aluminiumdruckguss abgerundet. Durch die Verwendung von lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für harte Böden geeignet.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 600 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 60 mm (12-stufiger Rastmechanismus)
  • Farbe der Rückenfläche: Orange
  • Inkl. Lordosenstütze (tiefenverstellbar)

Sitzeigenschaften & Mechanik:

  • Auto-Synchronmechanik (Automatic Move-Mechanik)
  • 3-fach arretierbare Rückenneigung
  • Inklusive automatischer Körpergewichtsregulierung
    • Zwischen 45-120 kg
    • Feinregulierung über 7 Rastpositionen möglich
  • Muldensitz
  • Abgeflachte Sitzvorderkante, ergonomisch geformt
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (60 mm, 7 Rastpositionen)
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 380 - 440 x 390 - 510 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Stoff (Xtreme)
  • Polsterung: PU-Schaumpolster, ergonomisch
  • Material Fusskreuz: Aluminiumdruckguss
  • Farbe Gestell: Alusilber
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen (Ø 50 mm), universal einsetzbar
  • Anlieferung zerlegt
  • Zertifikate: GS-geprüft, Quality Office
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
600 mm
Rollen geeignet für:
Universal
Sitzhöhe von:
390 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Garantie:
5 Jahre
Sitzschalenform:
Muldensitz
Sitztiefe von:
380 mm
Lordosenstütze:
Ja
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
orange
empfohlene Sitzzeit:
bis 8 h
Sitzbreite:
490 mm
Sitzmechanik:
Auto-Synchronmechanik
Sitzhöhe bis:
510 mm
Sitztiefe bis:
440 mm
Sitztiefenverstellung:
Ja
Farbe Gestell:
alusilber
Belastbarkeit:
120 kg
Bezug:
Stoff
Norm:
EN 1021- 1+2; EN 1335-1-2-3
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Höhenverstellbereich Rückenlehne:
60 mm
Material Fusskreuz:
Aluminiumdruckguss
GS-geprüft:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,92*
€ 541,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,84*
€ 523,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,49*
€ 490,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,52*
€ 469,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,45*
€ 450,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.