Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl to-sync meet mesh, ohne Armlehnen, Vollpolster-Rücken, Polstersitz, mit Rollen, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146846
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     SC 9254
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der Besucherstuhl to-sync meet mesh ohne Armlehnen ist mit einem bequemen Vollpolster-Rücken und einem Polstersitz ausgestattet. Das attraktive Modell in der Farbe Schwarz wird mit Rollen geliefert.

Der to-sync meet mesh ist ein moderner Besucherstuhl in hochwertiger Ausführung. Er hinterlässt mit seinem eleganten schwarzen Bezug überall eine gute Figur und besitzt eine bequeme Polsterung für den Sitz und die Rückenlehne. Diese besitzt bei diesem Modell eine Höhe von 440 mm. Zudem ist der Stuhl mit Armlehnen ausgestattet.

Das Material ist für 80.000 Scheuertouren ausgelegt und damit sehr langlebig. Die Stühle lassen sich 4-fach stapeln und damit platzsparend aufbewahren. Ein Stapelschutz ist ebenfalls integriert. Zudem ist der Stuhl mit vier weichen Rollen für den Einsatz auf Hartböden ausgestattet. Die Rollen mit 50 mm Durchmesser ermöglichen ein bequemes Verschieben des Stuhls an einen anderen Platz.

Rückenlehne:

Vollpollster-Rückenlehne

Höhe Rückenlehne: 440 mm

Sitzeigenschaften & Mechanik:

Sitz gepolstert

Rollen für Hartböden mit 50 mm Durchmesser

Sitzmaterial mit 80.000 Scheuertouren

4-fach stapelbar

Weitere Details:

Ohne Armlehnen

Durchmesser Gestell: 22 mm

Stapelschutz auf der Unterseite der Sitzfläche (bis vier Stühle stapelbar)

Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
schwarz
Farbe Rückenfläche:
schwarz
Gestellform:
Rundrohrfuss
Sitzbreite:
460 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
125 kg
Garantie:
5 Jahre
Bezug:
Stoff
Sitzhöhe:
440 mm
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Stapelbar:
Ja
Sitztiefe:
430 mm
Gewicht:
22 kg
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Sitzfläche:
Stoff
Anzahl Stapelbar:
4 Stk
Material Gestell:
Stahl
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder schwarz, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, 146846, 146846-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,02*
€ 732,97*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 632,72*
€ 733,53*
Frei Haus
ab € 792,18*
€ 907,81*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 733,53*
€ 872,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 723,12*
€ 860,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 700,18*
€ 833,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 675,93*
€ 804,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 632,72*
€ 752,94
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 158,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.