Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger GIROFLEX 353, Polsterrücken, Präzisionsstahlrohr stapelbar, m. Armlehnen, schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146809
Hersteller:
     Giroflex
Herst.-Nr.:
     353-7503 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der Freischwinger GIROFLEX 353 mit Polsterrücken aus Präzisionsstahlrohr ist platzsparend stapelbar. Das moderne Modell für das Büro und Besucherbereiche ist hier in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Mit dem Freischwinger GIROFLEX 353 erhält der Käufer einen hochwertigen Stuhl mit Polsterrücken in einer Ausführung mit oder ohne Armlehnen. Der Stuhl lässt sich platzsparend stapeln, basiert auf einer hochwertigen Stahlkonstruktion und hinterlässt an jedem Aufstellort einen guten Eindruck. Er eignet sich für das Büro, für Wartezimmer und Konferenzräume und viele andere Einsatzbereiche, wo hochwertige Besucherstühle gefragt sind.

Der Freischwinger überzeugt dank seiner Polsterung mit PUR-Schaum mit einem hohen Sitzkomfort auch während längerer Verwendung. Die Polster der Sitzfläche und des Rückens sind bei Bedarf austauschbar. Damit ergibt sich eine hohe Langlebigkeit des Produkts, ein Einsatz ist über viele Jahre möglich. Das hier präsentierte Modell wird je nach Ausführungen mit passenden Armlehnen aus Polyamid geliefert.

Weitere Details:

  • Polsterrücken
  • Sitz-, Rückenpolster sind austauschbar
  • Polster: PUR-Formschaum
  • Rückenrahmen aus Polyamid
  • Gestell verchromt
  • Mit oder ohne Armlehnen erhältlich
  • Armauflagen aus Polyamid
  • Sitzschale: Polypropylen mit 15 % Mineralpulver
  • Stapelbar
  • Sitzbreite: B 470 mm
  • Sitzhöhe: H 440 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Gesamtmasse:
    • B 520 x T 430 x H 930 mm (ohne Armlehne)
    • B 640 x T 430 x H 930 mm (mit Armlehne)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Schwinger
Farbe Rückenfläche:
schwarz
Gestellform:
Kufen
Sitzbreite:
470 mm
Farbe Gestell:
chrom
Belastbarkeit:
120 kg
Garantie:
5 Jahre
Bezug:
Polyester
Sitzhöhe:
440 mm
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Stapelbar:
Ja
Sitztiefe:
430 mm
Gewicht:
9,7 kg
inklusive Armlehnen:
Ja
Material Sitzfläche:
Polyurethan-Schaum (PU-Schaum)
Anzahl Stapelbar:
4 Stk
Material Gestell:
Stahl, verchromt
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
GS-geprüft:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 361,84*
€ 428,84*
Frei Haus
ab € 477,70*
€ 561,46*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,84*
€ 510,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,05*
€ 505,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,97*
€ 491,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,41*
€ 477,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,84*
€ 430,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.