Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenstuhl, Kunststoff, mit Holzbeinen, Sitzkissen, desinfektionsmittelbeständig, weiss 2er-Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146577
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     CHWISEX2.23.13 9016 WEISS
EAN/GTIN:
     3660141230222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der ergonomische Schalenstuhl von Paperflow ist mit einem hochwertigen PP-Sitz mit Rückenlehne und einem PU-Sitzkissen ausgestattet. Er ist im 2er-Set in den Farbvarianten weiss oder schwarz erhältlich.

Schon im Wartezimmer oder Konferenzsaal können Sie Ihre Kunden überzeugen: Der elegante Schalenstuhl mit Holzbeinen ist im zeitlosen Stil gehalten und fügt sich daher nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile ein, von klassisch bis minimalistisch modern. Die schwungvollen Formen sind aus Skandinavien inspiriert und sein leichter Retro-Charme verleiht dem Stuhl das gewisse Etwas. Die Verbindung moderner Kunststoff-Materialien mit Holz passt unter anderem gut zu Industrial-Design-Einrichtungen.

Die Sitzschale ist ergonomisch geformt und somit förderlich für ein bequemes, gesundes Sitzen. Das Sitzkissen aus weichem Polyurethan-Schaum sorgt für eine angenehme Polsterung. Sitzfläche und Rückenlehne sind aus robustem, pflegeleichten Polypropylen gefertigt. Das Fussgestell besteht aus massivem, lackiertem Buchenholz, das den Stuhl sehr robust und langlebig macht.

Schwarze Metallverstrebungen erhöhen zusätzlich die Stabilität des Möbelstücks und fügen sich auch optisch hervorragend in das schicke Design ein. Sie erhalten den 48 x 43 x 100 cm grossen Stuhl im 2er-Set, wahlweise in schwarz oder weiss.

Hinweis: Die Kunststoff-Oberflächen des Stapelstuhls sind zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen.

Weitere Details:

  • Formschöner Stuhl mit mit Rückenlehne und Sitzkissen
  • Zeitloses, skandinavisch inspiriertes Design
  • Ergonomische Sitzschale
  • Robust und pflegeleicht
  • Desinfektionsmittelbeständig
  • Mit Metallverstrebungen für zusätzliche Stabilität
  • Zerlegt geliefert, einfache Selbstmontage
  • Material:
    • Sitzschale aus Polypropylen
    • Gestell aus Massivholz (Buche), lackiert
    • Sitzkissen aus PU-Schaum
  • Farbvarianten: weiss schwarz
  • Sitzhöhe: 45 cm
  • Masse: B 48 x T 43 x H 100 cm
  • Liefereinheit: 2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder weiß, stapelstuhl, stapelstuhl weiß, 146577, 146577-SW81, Mehrzweckstuhl, Kantinenstuhl, Seminarraumstuhl, Vierbeiner (Mehrzweckstuhl), Versammlungsstättenstuhl, Unterrichtsraumstuhl, Sozialraumbestuhlung, Aulabestuhlung
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 202,10*
€ 249,49*
30 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 212,13*
€ 257,90*
pro Packung
€ 2,95*
ab € 224,25*
€ 280,91*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 239,21*
€ 288,37*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 261,89*
€ 329,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 288,37*
€ 343,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 280,70*
€ 334,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 265,06*
€ 315,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 262,36*
€ 312,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 239,21*
€ 284,66
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 119,605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
CHWISEX2.23.01
ab € 183,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.