Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl KONSIT, Tellerfuss Stoff grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144611
Hersteller:
     Flokk (Profi M)
Herst.-Nr.:
     FAN 10R CHROM NEXT NX-9 GRÜN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Bei dem Besucherstuhl KONSIT haben Sie mit zwei Bezügen und drei Fusskreuzen freie Gestaltungswahl. Dank bequemer Polsterung bietet der Besucherstuhl KONSIT hohen Sitzkomfort.


Der Besucherstuhl KONSIT ist dank freier Gestaltungswahl und bequemer Polsterung ideal für den Lounge-Bereich oder auch Besucher- und Konferenzräume. Den Besucherstuhl erhalten Sie wahlweise mit einem Stoffbezug oder mit Kunstleder in diversen Farben. Dabei ist der Stoffbezug aus 100 Prozent Polyester und hält rund 100.000 Scheuertouren stand. Der Kunstlederbezug ist schwarz und hat eine schicke Kontrastnaht und hält bis zu 50.000 Scheuertouren

Auch in Bezug auf das Fusskreuz bietet Ihnen der Besucherstuhl KONSIT freie Wahl zwischen einem Spinnenfuss einem Tellerfuss oder einem Fusskreuz. Dabei ist der Besucherstuhl mit Fusskreuz höhenverstellbar und verfügt über eine Tiltmechanik für eine individuelle Einstellung der Sitzneigung und ist ausgestattet mit Rollen für Teppichböden. Wenn Sie den Besucherstuhl KONSIT mit einem Tellerfuss wählen, ist der Stuhl mit einer Rückholautomatik ausgestattet. Dieser veranlasst, dass sich der Besucherstuhl wieder in seine Ausgangsposition zurückdreht. Bei der Ausführung mit Spinnenfuss ist die Sitzschale des Besucherstuhl KONSIT nicht drehbar.

Bei einer Rückenlehnenhöhe von 400 mm und mit einer bequemen Polsterung bietet der Besucherstuhl KONSIT rundum hohen Sitzkomfort.


Weitere Details:

  • Ideal für Lounge und Konferenzräume
  • Bequeme Polsterung auf Stahluntergestell, verchromt
  • Das Modell mit Fusskreuz ist höhenverstellbar und mit Tiltmechanik für eine individuelle Sitzneigung, in der vordersten Position arretierbar (Rollen für Teppichboden)
  • Bezug: wahlweise Stoff (100 % Polyester, 100.000 Scheuertouren, EN 1021 1) oder Kunstleder (100 % PU, 50.000 Scheuertouren, EN 1021 1 '“ schwarz mit Kontrastnaht)
  • Das Modell mit Tellerfuss besitzt eine Rückholautomatik (Sitz dreht sich in die Ausgangsposition zurück)
  • Fussart: wahlweise: Spinnenfuss Tellerfuss oder Fusskreuz
  • Rückenlehnenhöhe: 400 mm
  • Sitzmasse: B 430 x T 460 x H 465 mm (mit Fusskreuz H = 440 '“ 560 mm)
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, besucherstuhl leder grün, besucherstuhl leder, besucherstuhl grün, 144611, 144611-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Stapelstuhl, Besucherstühle, Konferenzstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,55*
€ 482,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,08*
€ 477,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,44*
€ 459,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,58*
€ 445,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,03*
€ 399,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.