Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Bürostuhl SSI PROLINE PREMIUM P1, teilautomatische Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Polster-Rückenlehne, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144380
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     SSI PROLINE PREMIUM P1 O.AL BJ0 SCH
EAN/GTIN:
     4014296508481
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl, der uns viele Stunden in der Arbeitswoche treue Dienste leistet, sollte schonend für den Rücken und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem Bürostuhl SSI Proline Premium P1 mit Synchronmechanik sitzen Sie auch an langen Arbeitstagen bequem und gesund.

Ein gut ausbalancierter Drehstuhl überzeugt mit zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten. Die Synchronmechanik besitzt eine teilautomatische Gewichtsregulierung inkl. Feinjustierung. Richten Sie für einen sanften Gegendruck der Rückenlehne die Federkraft nach Ihrem Körpergewicht aus und passen diese bei Bedarf manuell an. Sehr nützlich, vor allem wenn sich mehrere Nutzer einen Stuhl teilen.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 610 mm grosse, höhenverstellbare Rückenlehne. Sie ist mit atmungsaktivem High-Tech-Flachgewebe gepolstert und lässt sich um bis zu 50 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können. Die spezielle Form der Rückenlehne ermöglicht zudem die Unterstützung der Lordose.

Für alle genau das Richtige aufgrund der speziellen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Arbeitsumgebungen, wo sich verschiedene Mitarbeiter Schreibtisch und Stühle teilen. Wenn Sie lange Zeit sitzen, hilft Ihnen die vorne im Sitz angebrachte Knierolle Durchblutungsstörungen und somit Ermüdung in den Beinen zu vermeiden. über einen Toplift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen. Darüber hinaus lässt sich die Sitztiefe individuell einstellen, was für zusätzlichen Komfort sorgt.

Selbst im Sommer sitzen Sie dank einer atmungsaktiven Polsterung angenehm und ohne unangenehmes Schwitzen. Besonders pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Einfach regelmässig absaugen und einmal im Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln. So behält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Komplettiert wird das tolle Design durch ein Fusskreuz aus Kunststoff. Die Doppelrollen eignen sich für jeden Untergrund, sodass Sie den Stuhl sowohl auf Teppichböden als auch harten Böden wie Fliesen, Parkett oder Laminat verwenden können.

Hinweis:

Dieser Bürostuhl besitzt keine Armlehnen. Eine Nachrüstung mit diesen ist nicht möglich.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 610 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 50 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Gepolstert mit atmungsaktivem High-Tech-Flachgewebe
  • Spezielle Form ermöglicht Lordosenunterstützung

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik, teilautomatisch
  • 4-fach arretierbar
  • Rückenlehnengegendruck einstellbar
  • Muldensitz mit Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 480 x 460 - 510 x 420 - 530 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: über 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Polsterung: Atmungsaktiv
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 283,78*
€ 345,16*
Frei Haus
ab € 353,19*
€ 427,39*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,16*
€ 410,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,36*
€ 406,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,42*
€ 377,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,66*
€ 368,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,78*
€ 337,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.